絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6.35(4)
- 10(6)
全長(mm)
- 65(2)
- 80(2)
- 82.5(2)
- 85.5(2)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(6)
シャンク形状
- ストレートシャンク(2)
表面処理
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(4)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(264)
- グーリング(233)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(128)
- エスコ(92)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- タンガロイ(45)
- SK11(45)
- 理研製鋼(44)
- TRUSCO(41)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- トップ工業(29)
- ブランドをもっと見る

スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
ステージドリル(六角軸タイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本欠品中穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用。・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能。・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
スパイラルステージドリルセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998~税込¥10,998~1箱翌日出荷ドリル2本とオイルのセット品!。ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応。薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応内容量(mL)100適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング