絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(17)
  • 2.5(18)
  • 2.8(11)
  • 3(19)
  • 3.2(17)
  • 3.3(10)
  • 3.4(12)
  • 3.5(19)
  • 3.8(11)
  • 4(20)
  • 4.2(10)
  • 4.5(19)
  • 5(20)
  • 5.5(12)
  • 6(14)
  • 6.5(10)
  • 7(10)
  • 8(11)
  • 10(10)
  • 12(10)
シャンク径(Φmm)
  • 2.35(2)
  • 6(1)
  • 6.35(28)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 150(1)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(12)
  • 樹脂(1)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
シャンク形状
  • 六角(2)
溝長(mm)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 100(1)
20・30・100
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(747)
  • ワルター(739)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(264)
  • グーリング(234)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(128)
  • エスコ(92)
  • ケナメタル(62)
  • イシハシ精工(59)
  • タンガロイ(45)
  • 理研製鋼(44)
  • TRUSCO(41)
  • 京セラ(36)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
  • トップ工業(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸Coステンドリル 普通 SK11

    六角軸Coステンドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通

    SK11(6件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • 六角軸Coステンドリル 極短 SK11

    六角軸Coステンドリル 極短

    SK11(12件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸ステンレス用月光ドリル SK11

    六角軸ステンレス用月光ドリル

    SK11(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    469税込516
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
  • 六角軸TiN鉄ドリル 極短 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 極短

    SK11(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸ダイヤシャープナー SK11

    六角軸ダイヤシャープナー

    SK11(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
    用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
  • 六角軸3倍スピードドリル SK11

    六角軸3倍スピードドリル

    SK11
    2,598税込2,858
    1セット(8本)
    当日出荷
    穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(8件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    5枚刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。5枚の切削刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。 耐熱性を上げ耐久力をアップしました。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途鉄板・アルミ板・木材等の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤仕上チタンコーティング刃先刃先:5枚刃仕様
  • スクリューDVビットホルダー SK11

    スクリューDVビットホルダー

    SK11(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。
    用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。レッド質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10
  • 六角軸Coステンドリル 普通 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 普通 5本セット

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5本)
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸振動用充電ドリルビット SK11

    六角軸振動用充電ドリルビット

    SK11(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。材質特殊鋼
  • 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11

    六角軸鉄工月光ドリルショート

    SK11(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
    用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • ドリルシャープナー SK11

    ドリルシャープナー

    SK11(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
    用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。付属品砥石1個(本体にセット)仕様鉄工ドリル用軸径(Φmm)6形状丸軸砥材砥材A(アルミナ)材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微長 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微長

    SK11(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸Coステンドリル 極短 5本セット SK11

    六角軸Coステンドリル 極短 5本セット

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5本)
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • ドリルストップ SK11

    ドリルストップ

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
    用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。材質樹脂適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)1.5~6
  • 六角軸Coステンドリル 微短 SK11

    六角軸Coステンドリル 微短

    SK11
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    259税込285
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 普通 5本セット

    SK11
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸Coステンドリル 微長 SK11

    六角軸Coステンドリル 微長

    SK11
    509税込560
    1本
    当日出荷
    この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
    用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微短 SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微短

    SK11
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 軸付マイクロドリル SK11

    軸付マイクロドリル

    SK11
    999税込1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
    用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ドリルシャープナー替砥石 SK11

    ドリルシャープナー替砥石

    SK11(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)
    当日出荷
    SK11ドリルシャープナー替砥石です。便利な2個入りです。SK11ドリルシャープナー鉄工用替砥石です。
    用途ドリルシャープナー用替砥石。砥材砥材A(アルミナ)
  • 六角軸鉄工用月光ドリル SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル

    SK11
    589税込648
    1本
    当日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • ドリル用メタルケース SK11

    ドリル用メタルケース

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。
    用途ストレートドリル収納ケース。仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可材質ケース:メタル
  • 鉄工用月光ドリル 5本入 SK11

    鉄工用月光ドリル 5本入

    SK11
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。入数5本
  • 鉄工ドリルビットシャープナー SK11

    鉄工ドリルビットシャープナー

    SK11
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
    用途鉄工用ドリルの再研磨。首径(mm)取付:43適合ドリル径(mm)3~10適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
  • 六角軸ピンバイス SK11

    六角軸ピンバイス

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。
    用途精密穴あけ作業。材質(本体)真鍮使用範囲(mm)0.1~1.6材質(コレット)鋼(焼入れなし)シャンク径(mm)6.35
  • 3倍スピードドリルセット SK11

    3倍スピードドリルセット

    SK11
    3,398税込3,738
    1セット(8本)
    当日出荷
    独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂セット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
  • 六角軸鉄工用月光ドリル3本入 SK11

    六角軸鉄工用月光ドリル3本入

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。切削開始から真円です。刃先が安定し、バリが出にくいです。ドリルに熱が出にくく、長寿命です。下穴不要の切れ味です。3本組です。
    用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。材質ハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
  • 六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット

    SK11
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • 六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット SK11

    六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット

    SK11
    999税込1,099
    1セット(5本)
    当日出荷
    ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。
    用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
  • ショート下穴ドリルセット SK11

    ショート下穴ドリルセット

    SK11(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)
  • ドリルビットシャープナー SK11

    ドリルビットシャープナー

    SK11(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
    用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
  • 鉄工用月光ドリル 2本入 SK11

    鉄工用月光ドリル 2本入

    SK11
    829税込912
    1セット(2本)
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。入数2本

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル