絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.0~6(2)
  • 1.0~10(4)
  • 1.0~13(6)
  • 6.0~10(3)
  • 9.5(4)
  • 10(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 11.8(2)
  • 12.5(3)
  • 13(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 10(3)
  • 11.2(1)
  • 12.7(11)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 105(1)
  • 107(3)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 117(2)
  • 125(3)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 133(4)
  • 134(11)
  • 137(1)
  • 140(1)
  • 142(2)
  • 143(1)
  • 149(1)
  • 151(4)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(24)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(3)
  • (3)
溝長(mm)
  • 3(1)
  • 57(1)
  • 63(1)
  • 69(1)
  • 73(1)
  • 74(11)
  • 75(3)
  • 78(1)
  • 81(4)
  • 87(3)
  • 94(2)
  • 100(2)
  • 101(4)
  • 103(1)
  • 106(1)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 520(1)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • チタン系コーティング(1)
3価ユニクロ・チタン系コーティング
ブランド
  • エスコ
  • ワルター(402)
  • タイテックス(291)
  • グーリング(162)
  • 三菱マテリアル(87)
  • NACHI(不二越)(73)
  • ケナメタル(50)
  • タンガロイ(38)
  • 京セラ(34)
  • イシハシ精工(31)
  • 理研製鋼(31)
  • 住友電工ハードメタル(31)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • TRUSCO(22)
  • イスカル(20)
  • RS PRO(19)
  • RUKO(16)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(13)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップドリル エスコステップドリルエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル HSSエスコ
12,800税込14,080
1セット
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-51
1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-13.0mm/25本組 ストレートドリル HSSエスコ
25,700税込28,270
1セット
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材アズワン品番65-9297-52
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル HSSエスコ
10,100税込11,110
1セット
翌日出荷
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-60
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
12,800税込14,080
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,200税込11,220
1パックほか
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,400税込11,440
1パック(5本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
[TiALNコート]ステップドリル エスコ[TiALNコート]ステップドリルエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
12,000税込13,200特価
1セット(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダイヤモンドビット(六角軸) エスコダイヤモンドビット(六角軸)エスコ
13,800税込15,180
1セット(3本)
翌日出荷
3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS) エスコ3.0-13.0mm 鋭刃ストレートドリルセット(21本組/HSS)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0~13.0(0.5とび)入数21本
[左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ[左回転用]ドリルセット(HSS)エスコ
14,500税込15,950
1セット
当日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
ロングドリル エスコロングドリルエスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷から5日以内出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
六角頭ドリルピン エスコ六角頭ドリルピンエスコ
23,900税込26,290
1本(50本)
翌日出荷
入数:50本。インパクトドライバーで簡単に取り付けが可能です。シートの固定などにご活用いただけます。フランジナットを特殊溶接しております。先端はペンシル加工です。通常のアンカーピンをハンマーで打ち込む時と比べて作業効率が大幅にUPしています。
材質スチール全長(mm)300対辺(mm)フランジナット:19六角対辺(mm)26表面処理ユニクロメッキ (三価)ナット高H(mm)12線径(mm)Φ10
六角軸ステンレス用ドリル エスコ六角軸ステンレス用ドリルエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
9本組。シンニング付き。
材質Co-HSS (コバルトハイス)サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0六角シャンク径(Φmm)6.35
タップビット エスコタップビットエスコ
17,400税込19,140
1セット
翌日出荷
セット内容:・タップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。ネジ切り用。 めねじ研削に最適です。電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4インチ)ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.177
ストレートロングドリル エスコストレートロングドリルエスコ
14,400税込15,840
1本
翌日出荷
標準ねじれ角。
用途鉄工用材質HSS (ハイス)先端角(°)118
シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ エスコシートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9299-18
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズエスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル HSSエスコ
11,100税込12,210
1セット
翌日出荷
仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.56,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,6.0mm●有効長:12,14,16,18,20,23,24,27,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:34,36,38,40,43,46,49,53,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-63
ストレートドリル(Co-HSS/5本) EA824FCシリーズ エスコストレートドリル(Co-HSS/5本) EA824FCシリーズエスコ
22,100税込24,310
1箱(5本)
3日以内出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):11.60mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●入数:5本●シンニング付アズワン品番65-9292-63
1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ1.0- 6.0mm/ 51本組 ストレートドリル Co-HSSエスコ
16,700税込18,370
1セット
翌日出荷
仕様●入数:51本●サイズ(mm):1.0~6.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,4.0,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,5.0,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5アズワン品番65-9294-73
1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル Co-HSSエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
仕様●入数:19本●サイズ(mm):1.0~10.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm●先端角:135°●シンニング付アズワン品番65-9296-97
6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル Co-HSSエスコ
43,800税込48,180
1セット
翌日出荷
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:57,63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:135°●シンニング付アズワン品番65-9294-72
1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS エスコ1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSSエスコ
21,600税込23,760
1セット
翌日出荷
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付アズワン品番65-9296-98
2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS エスコ2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSSエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
充電式インパクトドライバーに使用可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
仕様●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付アズワン品番65-9298-16
6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS エスコ6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSSエスコ
27,000税込29,700
1セット
翌日出荷
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-62
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズエスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M10●下穴径(mm):11.0●外径(mm):18.0●全長:198mm●先端:180°●シャンク径(mm):18.0アズワン品番65-9297-64
1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS エスコ1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSSエスコ
13,600税込14,960
1セット
翌日出荷
仕様●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-61
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
11,100税込12,210
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,900税込11,990
1袋(5本)ほか
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,100税込11,110
1本(5本)ほか
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,300税込11,330
1パック(10本)ほか
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
ステップドリル(CoーHSS) エスコステップドリル(CoーHSS)エスコ
32,500税込35,750
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂アズワン品番65-2232-26
ステップドリル(HSS・TiALN) エスコステップドリル(HSS・TiALN)エスコ
26,500税込29,150
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂アズワン品番65-2232-25
ステップドリル(HSS) エスコステップドリル(HSS)エスコ
20,500税込22,550
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂アズワン品番65-2232-24
ストレートドリル(TINーHSS) エスコストレートドリル(TINーHSS)エスコ
12,100税込13,310
1セット(25本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ストレートドリル(Co-HSS) エスコストレートドリル(Co-HSS)エスコ
21,400税込23,540
1セット(19本)ほか
翌日出荷
ドリル(チタンコート/六角軸) エスコドリル(チタンコート/六角軸)エスコ
11,200税込12,320
1セット(14本)
翌日出荷
よく使うサイズ14本入りのケースセット 「TiN」窒化チタンコーティング仕様 特殊接合により空回りを防止 前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mmドリル径(Φmm)2表面処理チタンコーティングアズワン品番65-2231-15

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル