絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2(8)
  • 3.5(8)
  • 4.5(10)
  • 5.5(9)
  • 6.1(8)
  • 6.2(8)
  • 6.3(8)
  • 6.5(12)
  • 6.7(10)
  • 6.9(8)
  • 7.1(8)
  • 7.2(8)
  • 7.3(8)
  • 7.5(12)
  • 7.6(8)
  • 7.8(10)
  • 9(9)
  • 9.5(9)
  • 10(9)
  • 11.5(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(16)
  • 4(12)
  • 5(12)
  • 6(13)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(12)
  • 11(12)
  • 12(12)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(2)
  • 42(1)
全長(mm)
  • 78(4)
  • 81(3)
  • 82(3)
  • 86(3)
  • 92(3)
  • 98(4)
  • 100(9)
  • 103(2)
  • 105(4)
  • 106(4)
  • 109(3)
  • 116(4)
  • 118(6)
  • 119(3)
  • 119.1(2)
  • 122(5)
  • 127(3)
  • 136(5)
  • 149(4)
  • 158(3)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • 超硬合金(14)
溝長(mm)
  • 10(3)
  • 19(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 36(5)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 41(4)
  • 44(6)
  • 45(6)
  • 48(5)
  • 55(4)
  • 56(5)
  • 60(7)
  • 64(4)
  • 66(4)
  • 68(4)
  • 84(4)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(24)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(747)
  • ワルター(739)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(264)
  • グーリング(233)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(128)
  • エスコ(92)
  • ケナメタル(62)
  • イシハシ精工(59)
  • タンガロイ(45)
  • SK11(45)
  • 理研製鋼(44)
  • TRUSCO(41)
  • 京セラ(36)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
  • トップ工業(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自の「スーパーFFコート」技術による結晶粒子の超微細化と、コーティング膜中応力制御技術により、優れた耐摩耗性と高い信頼性を両立しました。
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 3D

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 5D

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-E型

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
    仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
  • マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-E型

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
    仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
  • マイクロロングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロロングドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
  • マイクロマルチポインティングドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロマルチポインティングドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    MDUS型ドリルのガイド穴加工用。
    仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1
  • マイクロマルチドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    3日以内出荷
    高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。
    用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インサートです。
    幅(mm)18厚さ(mm)6.0給油方式内部給油式適合ホルダWDX型2D~4D用(WDX560D○S40~WDX680D○S40)コーナー半径(mm)1.2
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    中心刃、外周刃兼用のインサートです。中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。
    用途ステンレス鋼加工用
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
    用途ステンレス鋼加工用幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0コートPVDコート/オーロラ/CVDコートコーティングACS3000適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20)コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    翌日出荷
    中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
    用途汎用給油方式内部給油式
  • ドリルチップ 住友電工ハードメタル

    ドリルチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。
    用途切りくず処理用給油方式内部給油式
  • スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル XHGS型

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
  • スーパーマルチドリル PHT型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル PHT型

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタル

    ストロングマルチドリル HX型

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質solid CarbideコーティングDEXコート
  • SEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    5日以内出荷
  • SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-フランジミルドリル PCT型 ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コーティングPVDコート
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 8D

    住友電工ハードメタル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 5D

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 10D

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 3D

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル