カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • ハイスドリル
            • ハイスエンドミルシャンク(5)
            • ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(2)
            • ハイスドリルセット(6)
            • ハイステーパーシャンクドリル(1)
            • ハイスその他ドリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
11・50・57・75・100・101・106・112・115・118・125・128・132・136・140・145・150・155・160・165・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
OSG(オーエスジー)・SK(新潟精機)・TRUSCO・イシハシ精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハイスドリル :「sks」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工

    SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り

    イシハシ精工
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • 電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工

    電設工事用ハンド中タップドリルセット

    イシハシ精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
  • ドリルセット10本組 SK(新潟精機)

    ドリルセット10本組

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
    用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)厚さ(mm)9全長(mm)126全幅(mm)60
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 円錐ドリル SK(新潟精機)

    円錐ドリル

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
    用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機)

    六角軸円錐ドリル 快削

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤、多軸専用機などに適します
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 細軸ドリル(10型) TRUSCO

    細軸ドリル(10型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • 電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用 中タップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(26本)
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼。トラスコ品番302-2617材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)質量(kg)0.89
  • 中タップ ツインパック イシハシ精工

    中タップ ツインパック

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。
    被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル