絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6
- 1.3(16)
- 1.5(42)
- 2(53)
- 2.5(49)
- 2.8(45)
- 3.2(53)
- 3.5(47)
- 3.8(46)
- 4(21)
- 4.2(24)
- 5(19)
- 6.3(23)
- 8(17)
- 8.3(17)
- 10(21)
- 10.4(19)
- 12.4(17)
- 16.5(18)
- 20.5(18)
- 25(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 40(1)
- 45(2)
- 60(1)
- 90(7)
- 120(1)
- 140(3)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(4)
シャンク径(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(3)
刃数
- 3(11)
全長(mm)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(3)
- 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・200~220未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- WEBA(3)
- イワタツール(3)
- ノガ(1)
- 岡崎精工(2)
モノタロウ・S&K(三興製作所)・WEBA・イワタツール・ノガ・岡崎精工
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(42)
2(53)
2.5(49)
2.8(45)
3.2(53)
3.5(47)
3.8(46)
4.2(24)
6.3(23)
10(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥8,198税込¥9,0181本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷から5日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃
WEBA¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から5日以内出荷3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら