絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(1)
- 10.9(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 11.1125(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 11.4(1)
- 15.5(2)
- 16(6)
- 16.5(2)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 18.5(1)
- 19(1)
刃数
- 2(4)
- 4(2)
刃長(mm)
- 32
- 5(52)
- 6(60)
- 8(72)
- 10(105)
- 12(118)
- 15(134)
- 18(57)
- 20(140)
- 22(48)
- 25(144)
- 30(130)
- 35(136)
- 40(128)
- 45(166)
- 50(101)
- 55(133)
- 60(88)
- 65(106)
- 75(62)
- 80(45)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(2)
- 16(5)
- 20(1)
全長(mm)
- 77(1)
- 92(1)
- 100(3)
- 115(1)
- 145(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- FKD(フクダ精工)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Niagara Cutter(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(3)
FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.3(1)
11.4(1)
15.5(2)
16(6)
16.5(2)
17(1)
17.5(1)
18(2)
18.5(1)
19(1)

2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)。トラスコ品番107-8666材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数2全長(mm)100刃長(mm)32シャンク径(Φmm)【DCON】16表面処理バイオレットコーティング(V)コーティングバイオレットコーティング(V)シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)【DC】16機能長さ(mm)【LF】100最大切込み(mm)【APMX】32
波型刃形コバルトハイスエンドミル
Niagara Cutter¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30