絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(6)
- 12(6)
- 13(8)
- 14(18)
- 15(3)
- 19(3)
- 19.5(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(3)
刃長(mm)
- 35
- 15(25)
- 16(25)
- 20(29)
- 22(24)
- 25(43)
- 30(39)
- 32(32)
- 40(42)
- 45(70)
- 50(33)
- 53(26)
- 55(45)
- 60(40)
- 63(25)
- 65(35)
- 70(31)
- 75(35)
- 80(49)
- 100(24)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(2)
- 10(8)
- 12(10)
- 16(16)
- 20(3)
刃数
- 3(6)
- 4(31)
全長(mm)
- 75(2)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(9)
- 100(6)
- 110(6)
- 115(3)
- 120(1)
- 135(10)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(4)
- チタン系コーティング(17)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(19)
- 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(20)
- NACHI(不二越)(12)
- 日進(3)
- 三菱マテリアル(2)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・日進・三菱マテリアル
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(4)
10(6)
12(6)
13(8)
14(18)
19.5(3)
20(3)
21(3)
22(3)
23(3)

ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
ラフィングエンドミル ミディアム
NACHI(不二越)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
シルバーエンドミル AEM3-12
日進¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35ねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
レインボーエンドミル AEDM3-12
日進¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Pコーティング
αフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングαニックハードタイプエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)
日進¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3