絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(6)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 9
  • 15(26)
  • 16(25)
  • 20(31)
  • 22(24)
  • 25(45)
  • 30(40)
  • 32(32)
  • 35(37)
  • 40(43)
  • 45(72)
  • 50(34)
  • 53(26)
  • 55(45)
  • 60(40)
  • 63(25)
  • 65(35)
  • 70(31)
  • 75(35)
  • 80(49)
  • 100(24)
シャンク径(Φmm)
  • 6(7)
刃数
  • 3(4)
  • 4(3)
全長(mm)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(3)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 日進(3)
NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・日進
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(6)
5.5(1)
6(1)
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
  • ステンレス溝加工用エンドミル S&K(三興製作所)

    ステンレス溝加工用エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
  • シルバーエンドミル AEM3-3 日進

    シルバーエンドミル AEM3-3

    日進
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌々日出荷
    DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9ねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • レインボーエンドミル AEDM3-3 日進

    レインボーエンドミル AEDM3-3

    日進
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    3日以内出荷
    DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • 超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°) 日進

    超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)

    日進
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。
    用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3
ラフィングハイスエンドミル