絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7(6)
  • 7.5(1)
  • 8(5)
刃長(mm)
  • 14
  • 5(12)
  • 8(15)
  • 10(18)
  • 12(18)
  • 15(11)
  • 20(16)
  • 22(12)
  • 25(13)
  • 30(25)
  • 35(16)
  • 40(18)
  • 45(11)
  • 50(25)
  • 55(20)
  • 60(21)
  • 65(14)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 100(11)
刃数
  • 2(9)
  • 4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(8)
  • 8(6)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 58(2)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 110(2)
  • 245(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • NACHI(不二越)(2)
  • FKD(フクダ精工)(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(2)
6.5(1)
7(6)
7.5(1)
8(5)
  • ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ

    ハイスボールエンドミル 2枚刃

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
  • コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    ボールエンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス刃数2
  • コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • AGミルボール(2枚刃) NACHI(不二越)

    AGミルボール(2枚刃)

    NACHI(不二越)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2表面処理AG(TiAlN)コート
  • コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)

    テーパーネックボールエンドミル NBE

    FKD(フクダ精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
    材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスボールエンドミル XPM 2刃 XPM-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したボールエンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2ねじれ角約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスボールエンドミル Vコート XPM 2刃 V-XPM-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMボールエンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ボールハイスエンドミル