絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.15(1)
- 0.23(1)
- 0.3(1)
- 0.38(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 5(3)
- 8(1)
刃数
- 2(7)
- 3(1)
- 8(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(7)
全長(mm)
- 50
- 55(9)
- 60(19)
- 70(14)
- 80(14)
- 85(8)
- 90(21)
- 100(21)
- 110(21)
- 120(18)
- 125(7)
- 135(6)
- 140(12)
- 150(20)
- 160(24)
- 180(21)
- 200(12)
- 210(6)
- 220(14)
- 240(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(3)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- NS(日進工具)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(3)
- ToYo TooL(1)
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・ToYo TooL
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(1)
1(5)
1.2(1)
1.4(1)
1.5(3)
1.6(1)
1.8(1)
2(3)
6(1)

ハイスボールエンドミル 2枚刃
(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ハイパーボール (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷TBシリーズのコーティングタイプ。難削材の仕上げ加工用で、チタン合金・ハステロイ・インコネルの加工に適しています。
CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。用途高硬度鋼(~70HRC)仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4
エステック2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から5日以内出荷刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03