絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
刃長(mm)
- 22(2)
刃数
- 2(2)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
全長(mm)
- 72
- 50(9)
- 55(9)
- 60(19)
- 70(14)
- 80(14)
- 85(8)
- 90(21)
- 100(21)
- 110(21)
- 120(18)
- 125(7)
- 135(6)
- 140(12)
- 150(20)
- 160(24)
- 180(21)
- 200(12)
- 210(6)
- 220(14)
- 240(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・粉末ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(2)

コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合