絞り込み
コーナーR(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
刃長(mm)
- 14(1)
全長(mm)
- 70
- 50(2)
- 60(6)
- 65(6)
- 75(9)
- 80(3)
- 85(6)
- 90(3)
- 100(8)
- 105(2)
- 115(6)
- 120(5)
- 130(3)
- 135(3)
- 145(3)
- 150(3)
- 155(3)
- 160(3)
- 170(2)
- 175(2)
- 180(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
10
材質
- 粉末ハイス(1)
粉末ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
3(1)

粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合