絞り込み
片角θ
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • 10°(5)
  • 15°(2)
  • 20°(2)
  • 25°(2)
  • 30°(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
刃長(mm)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 80(6)
  • 100(4)
シャンク径(Φmm)
  • 42
  • 4(1)
  • 6(16)
  • 8(17)
  • 10(17)
  • 12(17)
  • 16(21)
  • 20(16)
  • 25(15)
  • 32(17)
  • 40(1)
刃数
  • 2(4)
  • 4(5)
小径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
10・12・16・20・25
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(3)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
全長(mm)
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 172(4)
  • 200(4)
150・160・170・172・200
大径(Φmm)
  • 40.21(2)
  • 42.50(1)
  • 42.79(1)
  • 44.56(1)
  • 49.56(1)
  • 53.67(1)
  • 55.27(1)
  • 60.27(1)
40.21・42.50・42.79・44.56・49.56・53.67・55.27・60.27
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • S&K(三興製作所)(1)
FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TESFKD(フクダ精工)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)42材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)50刃数4全長(mm)150
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質HSS-Co(SKH56)
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMROSG(オーエスジー)
199,800税込219,780
1本
4日以内出荷
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDROSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMROSG(オーエスジー)
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR FKD(フクダ精工)エンドミル HS テーパ 刃 FTDRFKD(フクダ精工)
139,800税込153,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
テーパーハイスエンドミル