絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.01(2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 1(7)
- 1.2(4)
- 1.5(6)
- 2(7)
- 2.5(5)
- 3(8)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(10)
- 8(9)
- 10(9)
- 12(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1
- 2(502)
- 3(229)
- 4(654)
- 5(38)
- 6(116)
- 7(13)
- 8(30)
- 9(6)
- 10(16)
- 11(3)
- 12(12)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- (ZEFP)2枚(2)
- (ZEFP)4枚(6)
- (ZEFP)6枚(6)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 0.01(2)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(8)
- 7(4)
- 8(7)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(5)
- 12(8)
- 13(3)
- 15(4)
- 16(3)
- 20(4)
- 22(7)
- 25(4)
- 30(5)
- 32(3)
- 35(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(1)
- 3(5)
- 4(9)
- 5(1)
- 6(13)
- 8(13)
- 10(12)
- 12(8)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 6(1)
- 30(1)
- 38(2)
- 40(3)
- 45(6)
- 50(12)
- 55(2)
- 58(1)
- 60(8)
- 64(2)
- 65(1)
- 70(8)
- 75(4)
- 76(1)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(3)
- 110(2)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- ノンコーティング(6)
DLCコーティング・ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(1)
- サーメット(1)
- ダイヤモンド(2)
- 超硬合金(15)
CBN焼結体・その他・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- グーリング(4)
- CROWN(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NS(日進工具)(2)
- WIDIN(2)
- 協和精工(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- セリン(1)
グーリング・CROWN・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・WIDIN・協和精工・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ATOM(サイトウ製作所)・セリン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(7)
1.5(6)
2(7)
3(8)
4(7)
5(7)
6(10)
8(9)
10(9)
12(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

アルミ用1枚刃超硬エンドミル
WIDIN¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A
CROWN¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC
CROWN¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
ロングエンドミル AEL
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル
WIDIN¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から4日以内出荷CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本20日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ
CROWN¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°シャンク径6
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル
協和精工¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数1枚刃表面処理ノンコート
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS
OSG(オーエスジー)¥51,980~税込¥57,178~1本翌日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1面取(mm)R0.4表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030