絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(12)
  • 8(15)
  • 10(14)
  • 12(17)
  • 14(5)
  • 16(14)
  • 18(4)
  • 20(13)
  • 22(1)
  • 25(4)
刃数
  • 5
  • 1(17)
  • 2(481)
  • 3(197)
  • 4(611)
  • 6(104)
  • 7(13)
  • 8(30)
  • 9(6)
  • 10(16)
  • 11(3)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
刃長(mm)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 15(4)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 26(4)
  • 30(7)
  • 32(4)
  • 36(7)
  • 38(6)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 75(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(19)
  • 8(17)
  • 10(17)
  • 12(19)
  • 14(4)
  • 16(17)
  • 18(3)
  • 20(16)
  • 25(3)
全長(mm)
  • 57(7)
  • 60(6)
  • 62(2)
  • 63(8)
  • 70(2)
  • 72(8)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 83(7)
  • 90(2)
  • 92(7)
  • 100(3)
  • 104(7)
  • 108(2)
  • 117(2)
  • 125(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 155(2)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(12)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(2)
  • 超硬合金(27)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • イスカル(4)
  • 京セラ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンドビック(3)
  • マパール(3)
  • 日進(3)
  • WIDIA(3)
  • グーリング(2)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • WIDIN(2)
  • 岡崎精工(1)
  • カーメックス(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • SANDVIK(1)
  • TOTIME(1)
イスカル・京セラ・OSG(オーエスジー)・サンドビック・マパール・日進・WIDIA・グーリング・タンガロイ・三菱マテリアル・WIDIN・岡崎精工・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(8)
5(8)
6(12)
8(15)
10(14)
12(17)
14(5)
16(14)
20(13)
25(4)
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03関連資料技術情報はこちら(149MB)
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル SANDVIKコロミルDura一般加工用超硬エンドミルSANDVIK
9,698税込10,668
1本
9日以内出荷
あらゆる被削材のさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工に対応します。
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8日進
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12日進
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃グーリング
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃グーリング
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク) WIDINTiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)WIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CFイスカル
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H5M-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H5M-CFRイスカル
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コーナーR付き、チャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から3日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工材質超微粒子超硬合金刃数5表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃TOTIME
6,698税込7,368
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1MWIDIA
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501MWIDIA
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501MWIDIA
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS) 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS)三菱マテリアル
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
刃数5
超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパールOptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能マパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパールOptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃) マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)マパール
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラソリッドエンドミル(HFSS)京セラ
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(HFSM) 京セラソリッドエンドミル(HFSM)京セラ
9,498税込10,448
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
CoroMill(R) Plura超硬エンドミル コーナR付スクエア5枚刃 サンドビックCoroMill(R) Plura超硬エンドミル コーナR付スクエア5枚刃サンドビック
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
刃径(Φmm)25材質1620刃数5ねじれ(mm)71.00
SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M 京セラSGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用スクエアエンドミル V-Carb 55M京セラ
5,998税込6,598
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ショート、標準、ロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングAlTiN
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR京セラ
6,298税込6,928
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材シャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TEC-H5M-CF-Rタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質AH725刃数5RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E5L-CFタンガロイ
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア超硬エンドミル