絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(34)
  • 6(7)
刃数
  • 1(1)
  • 2(10)
  • 3(13)
  • 4(13)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 2.25(1)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(10)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(7)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 47(1)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5
  • 2(7)
  • 3(137)
  • 4(600)
  • 4.5(6)
  • 6(1,073)
  • 7(23)
  • 8(882)
  • 9(14)
  • 10(909)
  • 11(6)
  • 12(882)
  • 14(135)
  • 15(5)
  • 16(683)
  • 18(95)
  • 20(618)
  • 25(230)
  • 32(113)
  • 42(45)
全長(mm)
  • 35(4)
  • 46(2)
  • 50(11)
  • 51(3)
  • 52(1)
  • 60(2)
  • 75(3)
  • 83(1)
  • 100(2)
  • 120(3)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(7)
  • その他(7)
  • 超硬合金(35)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • 京セラ(21)
  • グーリング(7)
  • タンガロイ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • イスカル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • Niagara Cutter(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • DIXI(1)
  • 兼房(1)
  • TOTIME(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
京セラ・グーリング・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・三菱マテリアル・ウォーターミルズ・Niagara Cutter・DIJET(ダイジェット工業)・DIXI・兼房・TOTIME・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(34)
6(7)
アクリルエンドミル Type2 兼房アクリルエンドミル Type2兼房(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
3,998税込4,398
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコートNiagara Cutter(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
エポックスーパハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスーパハードタップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
材質超硬表面処理THコーティング
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃グーリング
2,398税込2,638
1本
当日出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃 グーリングスクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃グーリング
5,198税込5,718
1本
20日以内出荷
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
アルミ用2枚刃エンドミル ロング グーリングアルミ用2枚刃エンドミル ロンググーリング
5,998税込6,598
1本
20日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート グーリング4枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコートグーリング
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃エンドミル ロングFIREコートグーリング
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート グーリング2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコートグーリング
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(ノンコーティング)京セラ
6,998税込7,698
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(ノンコーティング)京セラ
5,598税込6,158
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)京セラ
8,998税込9,898
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング) 京セラ2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング) 京セラ3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト刃数3枚
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)京セラ
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(AlTiNコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 5XLM(AlTiNコーティング)京セラ
6,398税込7,038
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 1XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
7,998税込8,798
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ2枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 3XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
6,398税込7,038
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiCNコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(TiNコーティング)京セラ
5,998税込6,598
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル ミリ仕様 5XLMB(AlTiNコーティング)京セラ
6,698税込7,368
1本
29日以内出荷
用途炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
JABRO VHM エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHM エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 グーリング汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023グーリング
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃 ウォーターミルズWM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃ウォーターミルズ
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
センターカット形状のため汎用的です。
用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無 ウォーターミルズ超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無ウォーターミルズ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズWMアルミ用超硬エンドミルウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミルDIXI
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理ノンコート
3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラソリッドエンドミル(3FESW)京セラ
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から8日以内出荷
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコートNiagara Cutter
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
刃数3
スクエア超硬エンドミル