絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(10)
  • 10(4)
刃数
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • その他(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9
  • 2(7)
  • 3(137)
  • 4(600)
  • 4.5(6)
  • 5(56)
  • 6(1,073)
  • 7(23)
  • 8(881)
  • 10(910)
  • 11(6)
  • 12(882)
  • 14(135)
  • 15(5)
  • 16(683)
  • 18(95)
  • 20(618)
  • 25(230)
  • 32(113)
  • 42(45)
全長(mm)
  • 60(3)
  • 67(2)
  • 150(3)
  • 160(1)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(4)
AlCrNコーティング・その他
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(4)
  • 超硬合金(9)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • 京セラ(5)
  • タンガロイ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • イスカル(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
京セラ・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9(10)
10(4)
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(AlTiNコーティング)京セラ
14,980税込16,478
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング) 京セラ4枚刃ボールエンドミル ダブルエンド ミリ仕様 14MB(ノンコーティング)京セラ
12,980税込14,278
1本
29日以内出荷
ダブルエンドタイプのエンドミルです。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
刃数3
SGS 4枚刃 ダブルエンド スクエアエンドミル ショート 14M 京セラSGS 4枚刃 ダブルエンド スクエアエンドミル ショート 14M京セラ
7,798税込8,578
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 スクエアエンドミル ショート 16M 京セラSGS 4枚刃 スクエアエンドミル ショート 16M京セラ
6,198税込6,818
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル ショート 17M 京セラSGS 2枚刃 スクエアエンドミル ショート 17M京セラ
5,298税込5,828
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-B3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3タンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
スクエア超硬エンドミル