絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(6)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 20(18)
  • 22(6)
  • 24(6)
  • 25(17)
  • 26(5)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 35(10)
  • 36(4)
  • 38(6)
  • 40(19)
  • 41(4)
  • 42(8)
  • 45(14)
  • 46(7)
  • 48(5)
  • 50(8)
刃数
  • 2(15)
  • 3(3)
  • 4(18)
  • 6(10)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 100
  • 3(308)
  • 4(287)
  • 5(242)
  • 6(453)
  • 8(409)
  • 9(248)
  • 10(456)
  • 12(512)
  • 14(208)
  • 15(475)
  • 16(311)
  • 18(317)
  • 20(537)
  • 22(285)
  • 24(270)
  • 25(424)
  • 30(497)
  • 32(276)
  • 40(380)
  • 50(273)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 16(5)
  • 20(21)
  • 25(15)
  • 32(25)
  • 42(16)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 150(7)
  • 155(4)
  • 156(1)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(6)
  • 175(3)
  • 178(1)
  • 180(10)
  • 195(2)
  • 200(20)
  • 210(5)
  • 215(6)
  • 220(6)
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(10)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(47)
超硬合金
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(10)
  • 岡崎精工(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • WIDIN(4)
  • グーリング(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • アサヒ工具(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンドビック(1)
  • 日進(1)
  • TOTIME(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
ヤマト(切削工具)・岡崎精工・ニチアロイ(日本超硬)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・京セラ・タンガロイ・アサヒ工具・OSG(オーエスジー)・大見工業・S&K(三興製作所)・サンドビック・日進・TOTIME・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
18(7)
20(18)
25(17)
35(10)
38(6)
40(19)
42(8)
45(14)
46(7)
50(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
46,980税込51,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
53,980税込59,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
47,980税込52,778特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
88,980税込97,878
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
84,980税込93,478
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート グーリング高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコートグーリング
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃 グーリング仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃グーリング
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコート グーリング4枚刃エンドミル エクストラロングFIREコートグーリング
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
不等分割の制振効果により、深い切り込みでの高能率加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
アルミ加工用エンドミル(ロング) 大見工業アルミ加工用エンドミル(ロング)大見工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷から59日以内出荷
刃数2ねじれ角(°)45
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF 京セラ4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF京セラ
189,800税込208,780
1本
29日以内出荷
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックCoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
109,800税込120,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSML4-PN ロング刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40形状B
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
47,980税込52,778
1本
8日以内出荷
モリバ用エンドミル DIJET(ダイジェット工業)モリバ用エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数6
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D耐熱合金特化型エンドミルチタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴1.耐熱性能が非常に高い2.過酷な条件下で高性能な切削が可能3.難削材のドライ切削に強い4.超芯厚設計備考本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,合金鋼 ?HRc45 ,焼き入れ鋼 ?HRc60 , 鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミルノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる有効長が長い首逃がしタイプ
ソリッドエンドミル TEAP-H3-CFR タンガロイソリッドエンドミル TEAP-H3-CFRタンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロウ付エンドミル超ロング(4枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル超ロング(4枚刃)岡崎精工
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4Uタイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ロウ付エンドミルロング(4枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミルロング(4枚刃)岡崎精工
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4Lタイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ロウ付エンドミルロング(2枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミルロング(2枚刃)岡崎精工
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数2型式BED2Lタイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
高能率多刃エンドミル 6PFK 京セラ高能率多刃エンドミル 6PFK京セラ
109,800税込120,780
1箱
6日以内出荷
刃数6材質超硬
ロング2NT Aカットエンドミル (G2) アサヒ工具ロング2NT Aカットエンドミル (G2)アサヒ工具
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種表面処理ノンコート
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-Bニチアロイ(日本超硬)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数6
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 2刃 NCE-Bニチアロイ(日本超硬)
95,980税込105,578
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYCL2ヤマト(切削工具)
94,980税込104,478
1本
8日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
82,980税込91,278
1本
8日以内出荷
刃数6
エンドミル 超硬付 多刃 SPC6 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC6DIJET(ダイジェット工業)
309,800税込340,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
シャンク径(Φmm)32刃数6
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-Bニチアロイ(日本超硬)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル 超硬付 多刃 HMXL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HMXLヤマト(切削工具)
88,980税込97,878
1本
8日以内出荷
材質TH10
エンドミル 超硬付 多刃 AMXL4 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 AMXL4ヤマト(切削工具)
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
刃数4材質TH10
エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 S-BYCL2ヤマト(切削工具)
62,980税込69,278
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
刃数2材質TH10
エンドミル 超硬付 2刃 NCE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 2刃 NCE-Bニチアロイ(日本超硬)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数2
スクエア超硬エンドミル