絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(20)
  • 8(10)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 11(15)
  • 12(41)
  • 13(18)
  • 14(10)
  • 15(10)
  • 16(25)
  • 17(12)
  • 18(24)
  • 19(11)
  • 20(35)
  • 22(21)
  • 23(10)
  • 24(13)
  • 25(40)
  • 26(10)
  • 27(10)
刃数
  • 2(82)
  • 3(16)
  • 4(89)
  • 5(1)
  • 6(16)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 6(6)
  • 7.5(7)
  • 8(5)
  • 9(11)
  • 10(5)
  • 12(11)
  • 18(4)
  • 20(12)
  • 30(11)
  • 40(22)
  • 45(15)
  • 46(4)
  • 48(8)
  • 50(54)
  • 53(6)
  • 55(17)
  • 58.5(4)
  • 60(40)
  • 70(6)
  • その他(17)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(34)
  • 8(21)
  • 8.8(1)
  • 10(20)
  • 12(52)
  • 14(1)
  • 16(36)
  • 18(2)
  • 20(59)
  • 25(50)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 120
  • 40(174)
  • 45(335)
  • 50(618)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(134)
  • 70(515)
  • 75(453)
  • 80(359)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(91)
  • 110(266)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(161)
  • 160(73)
表面処理
  • AlCrNコーティング(12)
  • DLCコーティング(7)
  • その他(51)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(25)
  • ノンコーティング(22)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(193)
コバルトハイス・超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(34)
  • ヤマト(切削工具)(17)
  • NACHI(不二越)(15)
  • WIDIN(15)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • 岡崎精工(14)
  • NS(日進工具)(13)
  • 三洋工具(13)
  • アサヒ工具(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • TOTIME(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • ユニオンツール(8)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • 協和精工(4)
  • 大見工業(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ヤマト(切削工具)・NACHI(不二越)・WIDIN・住友電工ハードメタル・岡崎精工・NS(日進工具)・三洋工具・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・TOTIME・OSG(オーエスジー)・ユニオンツール・EIKO(栄工舎)・協和精工・大見工業・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(20)
10(29)
11(15)
12(41)
13(18)
16(25)
18(24)
20(35)
22(21)
25(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
5,294税込5,823
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
13,205税込14,526
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
14,400税込15,840
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
5,645税込6,210
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツールUTコート超硬深リブエンドミルユニオンツール
6,624税込7,286
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル(1件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)7.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5首角γ(°)12首下径d2(mm)4.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
64,980税込71,478
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
13,728税込15,101
1本
当日出荷から翌々日出荷
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超微粒子刃数2
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
72,980税込80,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)4ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)9刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)5.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)WIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
スクエア超硬エンドミル