絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(7)
  • 10(20)
  • 12(9)
  • 13(6)
  • 14(7)
  • 15(11)
  • 16(22)
  • 18(12)
  • 20(23)
  • 22(9)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 25(14)
  • 28(8)
  • 29(8)
  • 30(29)
  • 31(6)
  • 32(16)
  • 33(5)
  • 40(6)
刃数
  • 2(46)
  • 3(12)
  • 4(48)
  • 6(9)
  • 7(1)
  • 8(3)
刃長(mm)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 15(10)
  • 18(3)
  • 19.5(2)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 38(3)
  • 40(7)
  • 45(4)
  • 46(2)
  • 50(16)
  • 55(20)
  • 60(27)
  • 66(4)
  • 70(16)
  • 72.5(4)
  • 76.5(4)
  • 80(7)
  • その他(6)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 8(12)
  • 9.8(1)
  • 10(13)
  • 12(15)
  • 16(25)
  • 20(32)
  • 25(28)
  • 32(30)
全長(mm)
  • 130
  • 40(181)
  • 45(343)
  • 50(667)
  • 55(121)
  • 60(668)
  • 63(95)
  • 65(145)
  • 70(535)
  • 75(482)
  • 80(384)
  • 90(445)
  • 100(537)
  • 105(99)
  • 110(292)
  • 120(226)
  • 125(115)
  • 140(155)
  • 150(177)
  • 160(85)
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(20)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(14)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(7)
  • 超硬合金(100)
  • (1)
PVDコーティング・その他・超硬合金・鋼
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(13)
  • 岡崎精工(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • RYOCO(菱高精機)(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • NS(日進工具)(9)
  • アサヒ工具(9)
  • WIDIN(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • タンガロイ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • THECUT(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 大洋ツール(2)
  • TOWA[切削工具](2)
  • グーリング(1)
ヤマト(切削工具)・岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・アサヒ工具・WIDIN・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・TRUSCO・三菱マテリアル・THECUT・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・大洋ツール・TOWA[切削工具]・グーリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(20)
12(9)
15(11)
16(22)
18(12)
20(23)
22(9)
25(14)
30(29)
32(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
9,598税込10,558
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超微粒子刃数2
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
81,980税込90,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長NS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
74,980税込82,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー) TRUSCOエンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)TRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷
幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
99,980税込109,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)岡崎精工
74,980税込82,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SED4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃 岡崎精工OKコート超硬ソリッドエンドミル(2枚刃岡崎精工
93,980税込103,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スロッチングエンドミルソリッド型彫用 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルソリッド型彫用RYOCO(菱高精機)
81,980税込90,178
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
直刃エンドミルソリッド型彫用
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用 グーリング刃先交換式超硬ドリルホルダ3×D用グーリング
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
独自のチップクランプ方式で機上でも簡単迅速にチップの交換が行えます。常に新しい刃先で加工できるため生産性・安定性に優れ、コスト低減・工具管理の簡素化が図れます。
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345NS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。仕様ノンコーティング材質超微粒子超硬合金
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
スロッチングエンドミル アサヒ工具スロッチングエンドミルアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途材質G2
超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル協和精工
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
深位置加工用に全長を長くしました。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
スクエア超硬エンドミル