絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(9)
  • 20(8)
  • 23(7)
  • 24(7)
  • 25(20)
  • 26(6)
  • 27(5)
  • 28(7)
  • 30(9)
  • 32(8)
  • 35(8)
  • 36(6)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 41(7)
  • 42(7)
  • 43(7)
  • 44(7)
  • 45(6)
  • 50(6)
刃数
  • 2(24)
  • 3(4)
  • 4(17)
  • 5(1)
  • 6(14)
  • 8(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
刃長(mm)
  • 12.5(1)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 24(5)
  • 27(4)
  • 29(2)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 80(18)
  • 90(3)
  • 92(5)
  • 100(10)
  • 102(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(6)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(11)
  • 20(9)
  • 25(24)
  • 32(21)
  • 42(3)
全長(mm)
  • 180
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(618)
  • 55(121)
  • 60(629)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(517)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(266)
  • 120(214)
  • 125(89)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(163)
  • 160(73)
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(68)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • アサヒ工具(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • WIDIN(5)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 大見工業(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • セリン(1)
  • 三洋工具(1)
ヤマト(切削工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・ニチアロイ(日本超硬)・WIDIN・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・大見工業・岡崎精工・京セラ・グーリング・タンガロイ・NS(日進工具)・セリン・三洋工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
16(9)
20(8)
25(20)
30(9)
32(8)
35(8)
41(7)
42(7)
43(7)
44(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
82,980税込91,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)WIDIN
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20Dグーリング
42,980税込47,278
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
スロッチングエンドミル アサヒ工具スロッチングエンドミルアサヒ工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)大見工業
86,980税込95,678
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)50
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDINAlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)WIDIN
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
全長が長く、今まで届かなかった深部の加工が可能。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
HGコーティング超硬FLXロング刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXロング刃S&K(三興製作所)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
69,980税込76,978
1本
8日以内出荷
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLEヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
モリバ用エンドミル DIJET(ダイジェット工業)モリバ用エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数6
HG コーティング 超硬NX S&K(三興製作所)HG コーティング 超硬NXS&K(三興製作所)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティング
ミラクルハードエンドミル 三菱マテリアルミラクルハードエンドミル三菱マテリアル
289,800税込318,780
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
刃数6材質極超微粒子超硬
エポック21エンドミル(ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポックパワーミル(ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
ミラクルハードエンドミル(L) 三菱マテリアルミラクルハードエンドミル(L)三菱マテリアル
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
VC-MDのロングタイプです。
用途高硬度用刃数6材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)45
ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)タンガロイ
169,800税込186,780
1本
3日以内出荷
材質AH750刃数6RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル 岡崎精工DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル岡崎精工
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
高能率多刃エンドミル 6PFK 京セラ高能率多刃エンドミル 6PFK京セラ
109,800税込120,780
1箱
6日以内出荷
刃数6材質超硬
特ロングシャンクウルトラ30エンドミルTL(AH10) アサヒ工具特ロングシャンクウルトラ30エンドミルTL(AH10)アサヒ工具
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数2
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)アサヒ工具
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
ロング2NT Aカットエンドミル (G2) アサヒ工具ロング2NT Aカットエンドミル (G2)アサヒ工具
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
56,980税込62,678
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種表面処理ノンコート
スクエア超硬エンドミル