絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 13(6)
  • 14(10)
  • 15(9)
  • 16(17)
  • 18(9)
  • 20(16)
  • 22(5)
  • 25(7)
  • 26(4)
  • 30(14)
  • 32(11)
  • 35(18)
  • 40(12)
  • 42(7)
  • 45(10)
  • 46(8)
  • 48(6)
  • 50(8)
刃数
  • 2(24)
  • 3(5)
  • 4(18)
  • 5(1)
  • 6(10)
刃長(mm)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 21(5)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(5)
  • 50(7)
  • 55(4)
  • 60(7)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 85(5)
  • 90(2)
  • 100(20)
  • 110(7)
  • 116(1)
  • 120(7)
シャンク径(Φmm)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 13(1)
  • 16(19)
  • 18(3)
  • 20(17)
  • 25(10)
  • 32(27)
  • 42(4)
全長(mm)
  • 200
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(619)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(517)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(266)
  • 120(214)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(163)
  • 160(73)
表面処理
  • AlCrNコーティング(4)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(13)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(65)
超硬合金
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(11)
  • WIDIN(9)
  • アサヒ工具(8)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三洋工具(2)
  • グーリング(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • LV ENDMILL(1)
  • TOTIME(1)
ヤマト(切削工具)・WIDIN・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・岡崎精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・三洋工具・グーリング・NS(日進工具)・LV ENDMILL・TOTIME
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14(10)
15(9)
16(17)
18(9)
20(16)
30(14)
32(11)
35(18)
40(12)
45(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
70,614税込77,675
1本
当日出荷から5日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)WIDIN
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
61,980税込68,178
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
超硬ドリルロング グーリング超硬ドリルロンググーリング
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ・アルミ合金・鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途アルミ、鋳鉄用。
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
全長が長く、今まで届かなかった深部の加工が可能。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
93,980税込103,378
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンクS&K(三興製作所)
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)アサヒ工具
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
129,800税込142,780
1本
8日以内出荷
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLEヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEL DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEELDIJET(ダイジェット工業)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬合金
モリバ用エンドミル DIJET(ダイジェット工業)モリバ用エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数6
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
239,800税込263,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ロングシャンクNACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬ロウ付エンドミルロング(4枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミルロング(4枚刃)岡崎精工
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4Lタイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ロウ付エンドミルロング(2枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミルロング(2枚刃)岡崎精工
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数2型式BED2Lタイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)アサヒ工具
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
ロングウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具ロングウルトラ30エンドミル (AH10)アサヒ工具
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数4
ロング2NT Aカットエンドミル (G2) アサヒ工具ロング2NT Aカットエンドミル (G2)アサヒ工具
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
93,980税込103,378
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種表面処理ノンコート
エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-B ニチアロイ(日本超硬)エンドミル 超硬付 多刃 HSPE-Bニチアロイ(日本超硬)
98,980税込108,878
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
刃数6
スクエア超硬エンドミル