絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
  • 0.9(2)
  • 2(2)
  • 3(6)
  • 3.5(3)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 7(4)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
刃数
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(5)
刃長(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 1(2)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 3.5(3)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(8)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
全長(mm)
  • 35
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(619)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(516)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(266)
  • 120(213)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(163)
  • 160(73)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(14)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • WIDIN(2)
  • 京セラ(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三洋工具(1)
  • THECUT(1)
NS(日進工具)・三菱マテリアル・WIDIN・京セラ・タンガロイ・三洋工具・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.5(5)
3(6)
3.5(3)
4(5)
5(6)
6(7)
7(4)
8(6)
10(6)
12(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2NS(日進工具)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
2,198税込2,418
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアルMSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル三洋工具
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAVTHECUT
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(3FESW) 京セラソリッドエンドミル(3FESW)京セラ
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から8日以内出荷
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)35シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46刃径公差(mm)0/-0.02
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)タンガロイ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
材質AH725刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 NC2 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NC2NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子
スクエア超硬エンドミル