絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(4)
  • 0.2(8)
  • 0.3(8)
  • 0.4(9)
  • 0.5(10)
  • 0.6(9)
  • 0.7(4)
  • 0.8(8)
  • 0.9(4)
  • 1(10)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(10)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(14)
  • 2.5(7)
  • 3(14)
刃数
  • 1(2)
  • 2(13)
  • 3(8)
  • 4(5)
刃長(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.3(3)
  • 0.4(7)
  • 0.45(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(6)
  • 0.75(2)
  • 0.8(5)
  • 0.9(3)
  • 1(9)
  • 1.2(6)
  • 1.5(6)
  • 2(8)
  • 2.5(3)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 7(5)
  • 10(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3(26)
  • 4(1)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 38
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(619)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(516)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(266)
  • 120(214)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(163)
  • 160(73)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(6)
  • その他(6)
  • 超硬合金(29)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • ユニオンツール(8)
  • タンガロイ(7)
  • イスカル(3)
  • グーリング(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • CROWN(2)
  • DIXI(1)
  • NACHI(不二越)(1)
ユニオンツール・タンガロイ・イスカル・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・CROWN・DIXI・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.2(8)
0.3(8)
0.4(9)
0.5(10)
0.6(9)
0.8(8)
1(10)
1.5(10)
2(14)
3(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
782税込860
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSSユニオンツール(1件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,786税込1,965
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLSユニオンツール
864税込950
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
超硬マイクロドリル グーリング超硬マイクロドリルグーリング
22,980税込25,278
1箱(10本)
20日以内出荷
高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用グーリング
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,517税込1,669
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRSユニオンツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX角度(°)シャンクテーパー:16ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミルDIXI
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S 2刃 PS-SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 PS-SEDDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質KT9刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)グーリング
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
刃数3
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
刃数4
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
刃数3
GSミル4枚刃 NACHI(不二越)GSミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。 高能率溝加工と高品位な側面加工にも対応。
材質超硬合金刃数4ねじれ角標準
ソリッドエンドミル TECC-A/B4 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B4タンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECC-A/B2 タンガロイソリッドエンドミル TECC-A/B2タンガロイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3タンガロイ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)タンガロイ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から19日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A2-C タンガロイソリッドエンドミル TEC-A2-Cタンガロイ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)タンガロイ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
材質AH725刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3タンガロイ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
材質AH725刃数3表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
スクエア超硬エンドミル