絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(21)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(32)
  • 4.5(3)
  • 4.8(1)
  • 5(33)
  • 05(1)
  • 5.7(1)
  • 6(60)
  • 06(2)
  • 08(1)
  • 12(1)
刃数
  • 2(5)
  • 3(15)
  • 4(33)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 7(2)
刃長(mm)
  • 2(1)
  • 2.7(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(5)
  • 8(9)
  • 9(4)
  • 10(11)
  • 11(9)
  • 12(16)
  • 13(19)
  • 14(11)
  • 15(7)
  • 16(18)
  • 17(2)
  • 18(9)
  • 20(3)
  • 21(5)
シャンク径(Φmm)
  • 6(70)
  • 8(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 57
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(619)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(517)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(266)
  • 120(214)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(163)
  • 160(73)
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • その他(14)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(17)
  • その他(15)
  • 超硬合金(63)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • タンガロイ(23)
  • WIDIA(11)
  • グーリング(9)
  • イスカル(8)
  • カーメックス(4)
  • サンドビック(4)
  • マパール(3)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • DIXI(1)
  • ハニタ(1)
  • WIDIN(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
タンガロイ・WIDIA・グーリング・イスカル・カーメックス・サンドビック・マパール・ギガ・セレクションーリミテッド・DIXI・ハニタ・WIDIN・エムーゲ(EMUGE)・ウォーターミルズ・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(7)
2.5(3)
3(21)
3.5(2)
4(32)
4.5(3)
5(33)
6(60)
06(2)
12(1)
4枚刃超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイターギガ・セレクションーリミテッド
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミルDIXI
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理ノンコート
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイソリッドエンドミル TECA-H3-CF-Rタンガロイ
6,598税込7,258
1個ほか
3日以内出荷
材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル5×D用グーリング
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 3.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 3.0グーリング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長15全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)3ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)10C面0.06シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 5.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0グーリング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)5ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)15C面0.1シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 4.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0グーリング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長18全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)4ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)14C面0.08シャンク径6
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 6.0 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 6.0グーリング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長20全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)6ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)16C面0.12シャンク径6
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。トラスコ品番182-6696材質超硬刃数6枚全長(mm)57刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコート寸法C(mm)【コーナー】0.1刃径公差e10シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO トルネードエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO トルネードエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から9日以内出荷
このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリングチタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498グーリング
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリングアルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202グーリング
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1MWIDIA
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501MWIDIA
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501M WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W501MWIDIA
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等分割フルート:振動またはビビリを低減。 38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。
材質WU20PE刃数5関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIAWCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBMWIDIA
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBM WIDIAWCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ ストレートシャンク W4NBMWIDIA
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1MWIDIA
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールラジアスタイプ ストレートシャンク W4N1MWIDIA
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W401MWIDIA
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ Weldonシャンク W401MWIDIA
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。
材質WU20PE刃数4関連資料(9.09MB)
CoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用 サンドビックCoroMill(R) Plura 超硬エンドミル 高送り側面フライス加工用サンドビック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401MWIDIA
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401MWIDIA
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー
材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート関連資料(1.15MB)
CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数6
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
刃数5
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショートカーメックス
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
WMアルミ用超硬エンドミル ウォーターミルズWMアルミ用超硬エンドミルウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパールOptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミルマパール
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
CoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃 サンドビックCoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃サンドビック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質1640刃数4
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパールOptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)マパール
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)マパール
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
D ソリッドエンドミル 超硬 イスカルD ソリッドエンドミル 超硬イスカル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTin エムーゲ(EMUGE)トップカットシリーズ 複合多層コーティングAlTinエムーゲ(EMUGE)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。 独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制 新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用 可変芯厚設計で極めて高い工具剛性 耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング
刃数4材質超硬表面処理TiAlN
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
刃数4材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア超硬エンドミル