絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
刃数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
刃長(mm)
  • 11(1)
  • 18(1)
  • 26(2)
  • 32(1)
  • 43(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 84
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(619)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(516)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(266)
  • 120(213)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(163)
  • 160(73)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(6)
超硬合金
ブランド
  • グーリング(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • Niagara Cutter(1)
  • WIDIN(1)
グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・Niagara Cutter・WIDIN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(1)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
超硬3枚刃ドリル グーリング超硬3枚刃ドリルグーリング
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク) WIDINAlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)WIDIN
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 グーリングアルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310グーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコートNiagara Cutter
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
エンドミル 超硬付 多刃 SPC4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC4DIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
7日以内出荷
刃数4
エンドミル 超硬付 多刃 SPC3 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬付 多刃 SPC3DIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
シャンク径(Φmm)16刃数3
スクエア超硬エンドミル