絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(4)
  • 11.1(1)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(1)
  • 11.8(1)
  • 11.9(1)
  • 12(6)
刃数
  • 2(1)
  • 4(6)
  • 14(1)
刃長(mm)
  • 15.8(2)
  • 16.5(2)
  • 17.3(2)
  • 18(2)
  • 25.3(1)
  • 25.5(1)
  • 25.8(1)
  • 26(1)
  • 26.3(1)
  • 26.5(1)
  • 26.8(1)
  • 27(1)
  • 27.3(1)
  • 27.5(2)
  • 27.8(1)
  • 28(1)
  • 28.3(1)
  • 28.5(1)
  • 30(2)
  • 36(3)
シャンク径(Φmm)
  • 12(8)
全長(mm)
  • 86
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(619)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(516)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(266)
  • 120(213)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(137)
  • 150(163)
  • 160(73)
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(9)
超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • グーリング(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・グーリング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10.5(2)
11(4)
11.3(1)
11.4(1)
11.5(2)
11.6(1)
11.7(1)
11.8(1)
11.9(1)
12(6)
エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル5×D用グーリング
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60OSG(オーエスジー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬
スクエア超硬エンドミル