絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
33ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ W401M
WIDIA¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
超硬エンドミル Mr.Meister 4枚刃
東洋アソシエイツ¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。材質超硬合金刃数4枚刃
超硬エンドミル Mr.Meister 2枚刃
東洋アソシエイツ¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。材質超硬合金刃数2枚刃
難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQLCS)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。 不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。 切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。 独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工材質極超微粒子超硬刃数5表面処理スマートミラクルコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM
THECUT¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS
ユニオンツール¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)角度(°)シャンクテーパー:16表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアエンドミル (エコシリーズ) TEC-A/E3
タンガロイ¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷材質KS15F寸法LF(mm)55シャンク形状円筒形RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12寸法DCONMS(mm)12寸法APMX(mm)15寸法FHA(°)38
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥3,104~税込¥3,414~1本4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
樹脂・アルミ加工用 超硬 小径スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥2,514~税込¥2,765~1本4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃全長(mm)50被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどシャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)35
UTコート高能率超硬エンドミル CNRS
ユニオンツール¥7,200~税込¥7,920~1本当日出荷から翌々日出荷難削材の高送り・高能率加工を実現用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高能率超硬エンドミル CRRS
ユニオンツール¥4,800~税込¥5,280~1本当日出荷から3日以内出荷不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト加工用超硬エンドミル
ユニオンツール¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
高硬度鋼用超硬エンドミル スタブ形 スクエアタイプ(1.5D刃長 首下長3D) AE-MSS-H
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE
OSG(オーエスジー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から4日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数2表面処理REVO M
アクアREVOミル 2枚刃 1.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から4日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数2表面処理REVO M
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃
三菱マテリアル¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から翌々日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数3全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP2ES 2枚刃
三菱マテリアル¥3,398~税込¥3,738~1本翌日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数2全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.03~0.01
12.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥8,440税込¥9,2841本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12.0コーナー半径(mm)6.0
10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥6,210税込¥6,8311本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10.0コーナー半径(mm)5.0
8.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,560税込¥5,0161本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8.0コーナー半径(mm)4.0
5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥2,430税込¥2,6731本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.0コーナー半径(mm)2.5
3.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.0コーナー半径(mm)1.5
2.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5コーナー半径(mm)1.25
2.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.0コーナー半径(mm)1.0
1.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5コーナー半径(mm)0.75
1.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.0コーナー半径(mm)0.5
12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
エスコ¥7,470税込¥8,2171本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12
10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
エスコ¥6,110税込¥6,7211本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10
2.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5
1.5x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5