絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
38ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。 刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善用途~65HRCまで加工可能材質超微粒子超硬刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌日出荷びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数4表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
超硬エンドミル
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷アルミニウム合金の高効率加工が可能です。 切りくずをきれいに排出する構造で損傷が少なく、長寿命です。仕様センターカット付トラスコ品番715-7363材質極超微粒子超硬(UWC)刃数3全長(mm)50刃長(mm)8被削材アルミニウム合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理ノンコーティングねじれ角(°)37.5
3枚刃・刃長ショートタイプ
大見工業¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理OCコートねじれ角45°
2枚刃・刃長ショートタイプ
大見工業¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理OCコートねじれ角30°
無限リード40エンドミル 4枚刃 MX440
NS(日進工具)¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷トラスコ品番427-1688材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)65刃長(mm)22シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理無限コーティング
4枚刃・刃長ショートタイプ
大見工業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコートねじれ角45°
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル(4枚刃)
大見工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リードの採用でビビリにくく、安定切削が可能です。最適な溝形状でスムーズな切りくず排出を実現しました。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理OCコート
HG コーティング 超硬 ハイヘリックスラジアス
S&K(三興製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)4表面処理HGコーティング
DLC コート 超硬 エンドミル
S&K(三興製作所)¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2全長(mm)40刃長(mm)4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理DL(DLC)コーティング
エポック パナシア スクエアエンドミル(4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,698~税込¥7,368~1本3日以内出荷驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。材質超硬刃数4被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂表面処理PNコートねじれ角(°)30
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。刃数2表面処理PNコート