絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- モノタロウ(11)
- NS(日進工具)(213)
- グーリング(159)
- イスカル(115)
- 岡崎精工(114)
- 三菱マテリアル(106)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(79)
- RYOCO(菱高精機)(59)
- S&K(三興製作所)(56)
- タンガロイ(52)
- セコ・ツールズ・ジャパン(49)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- サンドビック(42)
- エスコ(41)
- 協和精工(35)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・岡崎精工・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・タンガロイ・セコ・ツールズ・ジャパン・WIDIN・TOTIME・サンドビック・エスコ・協和精工・ブランドをもっと見る
35ページ目: スクエア超硬エンドミル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から3日以内出荷驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。材質超硬合金表面処理PNコート
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷切りくず排出性抜群で高能率です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
HGコーティング超硬FLXショート刃
S&K(三興製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状。機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます。焼きばめシステム対応。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃
XIATEC¥7,698~税込¥8,468~1袋(10本)17日以内出荷非鉄材料への利用に適しています。用途コーティング無刃数超硬2枚刃(切れ刃径公差:-1.005~-0.020)全長(mm)50表面処理コーティング無
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
S&K(三興製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SAコーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
S&K(三興製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)40コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
超硬エンドミル
FRAISA¥31,980~税込¥35,178~1本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材ニッケル合金 HSS等シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM X10ねじれ角(°)40すくい角(°)5
超硬エンドミル
FRAISA¥26,980~税込¥29,678~1本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材鋼シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
超硬荒加工用エンドミル
FRAISA¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷材質超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有刃数4角度(°)(エンドミルコーナー)45表面処理ポリクロムコーティング(Alsi系)ねじれ角(°)40適合被削材種HRCすくい角(°)0
超硬エンドミル
FRAISA¥10,980~税込¥12,078~1本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬刃数4被削材鋼シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HMねじれ角(°)40すくい角(°)6
6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
3枚刃 超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル
PROCHI(プロチ)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)41
CFRP用 綾目ルーター DCE
OSG(オーエスジー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数Bur End適合被削材種複合材料:〇
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から4日以内出荷仕様左右ねじれ材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル
マパール¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷エスコ品番EA824RF-6.0材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷エスコ品番EA824RF-5.5材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)13.8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)5.5表面処理GSXコート
5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷エスコ品番EA824RF-5.0材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)12.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSXコート
4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷エスコ品番EA824RF-4.5材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)11.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4.5表面処理GSXコート
4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷エスコ品番EA824RF-4.0材質超硬刃数2全長(mm)45刃長(mm)10シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4表面処理GSXコート
3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥4,590税込¥5,0491個翌日出荷エスコ品番EA824RF-3.5材質超硬刃数2全長(mm)45刃長(mm)8.8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.5表面処理GSXコート
3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA824RF-3.0材質超硬刃数2全長(mm)45刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3表面処理GSXコート
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA824RF-2.5材質超硬刃数2全長(mm)40刃長(mm)6.3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理GSXコート
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA824RF-2.0材質超硬刃数2全長(mm)40刃長(mm)5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理GSXコート
16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷エスコ品番EA824RF-16.0材質超硬刃数2全長(mm)90シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理GSXコート