絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(198)
- グーリング(159)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 三菱マテリアル(83)
- イスカル(81)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(77)
- 岡崎精工(70)
- OSG(オーエスジー)(64)
- タンガロイ(45)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- サンドビック(42)
- 協和精工(35)
- ヤマト(切削工具)(35)
- S&K(三興製作所)(33)
- アサヒ工具(30)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・グーリング・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・NACHI(不二越)・岡崎精工・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・WIDIN・TOTIME・セコ・ツールズ・ジャパン・サンドビック・協和精工・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°刃長l(mm)3首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P
NS(日進工具)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。材質超微粒子超硬合金刃数4
4枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷用途汎用仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷用途深彫り加工用仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)刃数2被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)6首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)4.5首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.7表面処理無限コーティング(TiAlN系)刃長l(mm)1首角γ(°)12首下径d2(mm)0.66加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
DLCコート2枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル
ユニオンツール¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷DLCコートの2枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688171-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル
TOWA[切削工具]¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル
WIDIN¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ソリッドNカットエンドミル(ロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
超硬V型エンドミル(TIALN)
協和精工¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から5日以内出荷バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。用途側面加工
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃
TOTIME¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4345HT表面処理Blue nanoコーティングリード角(°)43/45
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃
TOTIME¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
ロングエンドミル AEL
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル(2枚刃・2.5D・ピンカド)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538SDSS4FコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 Gタイプ
NACHI(不二越)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から4日以内出荷新開発の溝形状エアーフルートを採用 切削速度や送り量を上げても噛み込みによる傷がなく、安定した加工面を実現。切りくず排出性に優れ、切削抵抗と加工熱を抑制し、欠けや摩耗が少なく、長寿命。材質超硬刃数4表面処理REVO Mシャンク径公差h6ねじれ角(°)38/41
鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃
TOOLONE(ツールワン)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から13日以内出荷UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。 HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。 強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。 側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。材質超硬刃数4
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥2,930~税込¥3,223~1本4日以内出荷エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)50
HMコート超硬スクエアエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥3,216~税込¥3,538~1本当日出荷から翌々日出荷浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数4表面処理REVOM
アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数4表面処理REVO M
超硬スクエアエンドミル 高硬度鋼用 ロング形 AE-ML-H
OSG(オーエスジー)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)43加工穴深さ(L/D)4D
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃
三菱マテリアル¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から翌々日出荷小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックSUSフィニッシュ EPSF レギュラー刃 スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43












![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688171-250815-02.jpg)