絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(7)
- 3.5(1)
- 4(10)
- 4.5(1)
- 5(8)
- 6(9)
- 7(2)
- 8(8)
- 9(1)
- 10(9)
- 12(10)
- 14(4)
- 16(9)
- 18(3)
- 20(8)
刃数
- 1(4)
- 2(11)
- 3(27)
- 4(49)
- 5(2)
- 6(14)
- 7(1)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(3)
刃長(mm)
- 10(7)
- 12(8)
- 13(10)
- 15(19)
- 16(9)
- 18(17)
- 20(31)
- 21(16)
- 22(8)
- 24(8)
- 26(34)
- 27(12)
- 28(14)
- 30(21)
- 32(21)
- 36(19)
- 38(22)
- 42(14)
- 52(20)
- 54(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(2)
- 3(9)
- 4(32)
- 5(7)
- 6(89)
- 8(76)
- 10(76)
- 12(74)
- 14(34)
- 16(70)
- 18(19)
- 20(61)
- 25(10)
- 32(1)
全長(mm)
- 38(3)
- 40(3)
- 50(9)
- 57(12)
- 63(6)
- 70(6)
- 72(7)
- 75(7)
- 83(10)
- 92(6)
- 100(8)
- 102(2)
- 104(6)
- 107(2)
- 111(2)
- 121(3)
- 125(3)
- 133(3)
- 150(5)
- 175(3)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(14)
- その他(6)
- ダイヤモンドコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
材質
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(144)
ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- グーリング
- NS(日進工具)(198)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 三菱マテリアル(83)
- イスカル(81)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(77)
- 岡崎精工(70)
- OSG(オーエスジー)(63)
- タンガロイ(45)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- サンドビック(42)
- 協和精工(35)
- ヤマト(切削工具)(35)
- S&K(三興製作所)(33)
- アサヒ工具(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(5)
3(7)
4(10)
5(8)
6(9)
8(8)
10(9)
12(10)
16(9)
20(8)

4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
3枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用3枚刃エンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃
ECOエンドミル4枚刃
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理
グーリング¥7,698~税込¥8,468~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,198~税込¥7,918~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本23日以内出荷ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 25D
グーリング¥52,980~税込¥58,278~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥85,980~税込¥94,578~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃
グーリング¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 5D 3枚刃
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から20日以内出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed セミロング 5枚刃
グーリング¥9,298~税込¥10,228~1本4日以内出荷最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 65 F レギュラ 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F レギュラ 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
超硬マイクロドリル ルーマ型
グーリング¥35,980~税込¥39,578~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。用途アルミ、鋳鉄用。
超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。用途アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。