絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(198)
- グーリング(159)
- 日進(103)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
- 三菱マテリアル(83)
- イスカル(81)
- 京セラ(81)
- NACHI(不二越)(77)
- 岡崎精工(70)
- OSG(オーエスジー)(64)
- タンガロイ(45)
- WIDIN(45)
- TOTIME(45)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- サンドビック(42)
- 協和精工(35)
- ヤマト(切削工具)(35)
- S&K(三興製作所)(33)
- アサヒ工具(30)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・グーリング・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・イスカル・京セラ・NACHI(不二越)・岡崎精工・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・WIDIN・TOTIME・セコ・ツールズ・ジャパン・サンドビック・協和精工・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
エポック.CFRPスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から6日以内出荷シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。材質超硬合金(WC)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥8,498~税込¥9,348~1本ほか当日出荷から4日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
アルミ加工用エンドミル(2枚刃)
大見工業¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数2ねじれ角45°
高硬度用4枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷焼き入れ鋼の切削で安定した長寿命を実現!材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
GSX MILL 4枚刃 2D
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 4D
NACHI(不二越)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6