絞り込み
ブランド
コーナーR(mm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
2・3・4・5・6・8・9・10・12・15・16・18・20・22・24・25・26・30・32・40・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
45・50・55・60・63・65・70・72・75・80・90・100・110・115・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
371件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237RNS(日進工具)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400 NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400NS(日進工具)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。
用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
鏡面加工に最適な底刃形状です。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル三菱マテリアル
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
用途被削材:高硬度鋼。刃数2
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
超硬ラジアスエンドミル 三菱マテリアル超硬ラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様超硬ラジアスエンドミル
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番339-2232材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)130刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)10表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナー半径R(mm)1
ソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3 イスカルソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3イスカル
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
3枚刃粗加工用エンドミルです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 ミリ仕様 1MCR 京セラ4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 ミリ仕様 1MCR京セラ
3,598税込3,958
1本
29日以内出荷
幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き京セラ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし京セラ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし京セラ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル ミリ仕様 Z5MCR(TMコーティング) 京セラ5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル ミリ仕様 Z5MCR(TMコーティング)京セラ
35,980税込39,578
1本
29日以内出荷
高い切り屑処理量と優れた仕上げ面を実現する荒加工用エンドミルです。不等分割構造によりびびりを抑制し、独自開発の刃先形状により切れ味と強度を向上しました。
用途被削材:チタン合金、ステンレス、難削材。トラスコ品番567-6308
5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR 京セラ5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR京セラ
8,998税込9,898
1本
29日以内出荷
厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
4枚刃ロングラジアスエンドミル NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。トラスコ品番176-0162材質超微粒子超硬合金形状【底刃】ラジアス刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)3.2有効長(mm)3表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30コーナー半径R(mm)0.3シャンク径(mm)6刃径(mm)4
ライノソリッド アルミル テグテックジャパンライノソリッド アルミルテグテックジャパン
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
鋼・アルミ合金・非鉄金属の汎用加工に適しています。3枚刃、非鉄用ラフィングエンドミル(ショート刃・コーナーR0.2タイプ)です。超微粒子超硬母材です。C付は、円筒シャンクタイプです。
用途粗加工用。材質UF10刃数3枚コーナー半径(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R 大洋ツールストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
コロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ネック付円筒シャンク(5枚刃) サンドビックコロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ネック付円筒シャンク(5枚刃)サンドビック
7,498税込8,248
1本
翌日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルプルーラHFS(外部給油) ニッケル合金加工専用 サンドビックコロミルプルーラHFS(外部給油) ニッケル合金加工専用サンドビック
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:ニッケル合金。材種1710
コロミルプルーラHFS(730) サンドビックコロミルプルーラHFS(730)サンドビック
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:チタン合金。材種1745
コロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10F サンドビックコロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10Fサンドビック
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。材種H10F
CoroMillDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル 円筒シャンク(3枚刃)H10F サンドビックCoroMillDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル 円筒シャンク(3枚刃)H10Fサンドビック
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。材種H10F
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(5枚刃) サンドビックコロミルDura一般加工用超硬エンドミル(5枚刃)サンドビック
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(4枚刃) サンドビックコロミルDura一般加工用超硬エンドミル(4枚刃)サンドビック
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる用途と被削材に対応する汎用性の高い工具です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(7枚刃) サンドビックコロミルDura一般加工用超硬エンドミル(7枚刃)サンドビック
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックコロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAXユニオンツール
7,200税込7,920
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツールロングネックラジアス HMGコートユニオンツール
3,408税込3,749
1本
当日出荷から翌々日出荷
強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
11,376税込12,514
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOATユニオンツール
4,536税込4,990
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアス超硬エンドミル