絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(12)
  • 8(11)
  • 10(11)
  • 12(16)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 16(14)
  • 18(4)
  • 20(13)
  • 22(1)
  • 25(7)
  • その他(2)
コーナーR(mm)
  • 0(2)
  • 0.5(5)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 1(6)
  • 1.0(1)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • その他(2)
刃数
  • 5
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 2(111)
  • 3(42)
  • 4(147)
  • 6(39)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(15)
  • 8(13)
  • 10(13)
  • 12(20)
  • 14(4)
  • 16(15)
  • 18(3)
  • 20(14)
  • 25(7)
全長(mm)
  • 50(5)
  • 57(3)
  • 60(8)
  • 63(4)
  • 70(5)
  • 72(3)
  • 75(3)
  • 80(8)
  • 83(3)
  • 90(3)
  • 92(3)
  • 100(9)
  • 104(3)
  • 110(5)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 140(1)
  • 160(2)
刃長(mm)
  • 9(6)
  • 12(7)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 19(8)
  • 20(4)
  • 22(6)
  • 24(8)
  • 26(6)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 32(7)
  • 35(6)
  • 36(7)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 48(5)
  • 60(5)
9・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・30・32・35・36・38・40・48・60・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • その他(7)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(15)
サーメット・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 京セラ(5)
  • ユニオンツール(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • WIDIN(2)
  • カーメックス(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • THECUT(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • TOTIME(1)
  • プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・京セラ・ユニオンツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・カーメックス・三菱マテリアル・THECUT・ウォーターミルズ・TOTIME・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(3)
6(12)
8(11)
10(11)
12(16)
14(5)
16(14)
18(4)
20(13)
25(7)
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR

    京セラ
    8,398税込9,238
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
  • VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。
    刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
  • Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル

    WIDIN
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
  • TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • 5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR 京セラ

    5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR

    京セラ
    12,980税込14,278
    1本
    29日以内出荷
    厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
  • 高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT ユニオンツール

    高硬度材加工用高能率ロングネックラジアス HMGCOAT

    ユニオンツール
    4,536税込4,990
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工時の摩耗を抑制する為、耐摩耗性に優れたHMGCOATを採用しています。多数刃設計および短刃長による高剛性化により、高硬度材の加工能率向上を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質superMg形状(工具)ラジアスタイプ表面処理HMGCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
    用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付

    TOTIME
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
  • 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
    用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
    用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率5枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    5,184税込5,702
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,960税込4,356
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナR許容差(mm)±0.03
  • CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング カーメックス

    CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング

    カーメックス
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬刃数5
  • セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG(オーエスジー)

    セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE

    OSG(オーエスジー)
    95,980税込105,578
    1本
    4日以内出荷
    高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
    材質サーメット(CERMET)全長(mm)120刃長(mm)5被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05
  • WM不等分割ラジアスエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割ラジアスエンドミル

    ウォーターミルズ
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用5枚刃ラジアスエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能
    材質特殊超硬刃数5表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)±0.015ねじれ角(°)55加工内容側面加工、曲面加工、R加工
  • 超硬エンドミルMD340 プロトティップ

    超硬エンドミルMD340

    プロトティップ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    特別な刃形状によりスムースな加工および長い工具寿命を実現します。
    刃数(ZEFP)5コーナー半径Re(mm)0.5
  • SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用ラジアスエンドミル V-Carb 55MCR 京セラ

    SGS 5枚刃 仕上げ・中仕上げ用ラジアスエンドミル V-Carb 55MCR

    京セラ
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5刃長(mm)19被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材シャンク径(Φmm)12寸法L1(mm)63外径(Φmm)12先端形状ラジアスコーティングAlTiNコーナー半径(mm)0.5シャンク形状ストレートメーカー商品コードTED42679
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応) 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (内部給油対応)

    京セラ
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラント内部給油
  • SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク) 京セラ

    SGS 5枚刃 荒加工用ラジアスエンドミル Z-Carb-HPR Z5MCR (ウェルドンシャンク)

    京セラ
    8,398税込9,238
    1本
    6日以内出荷
    仕様●すくい角:ポジティブ(正)刃数5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ウェルドン
ラジアス超硬エンドミル