絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.28(1)
- 0.42(1)
- 0.5(1)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.2(1)
- 1.25(1)
- 1.5(6)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 2(8)
- 2.5(1)
- 3(10)
- 4(10)
- 5(4)
- 6(7)
- その他(1)
コーナーR(mm)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(7)
- 0.2(8)
- 0.3(7)
- 0.5(13)
- 0.6(1)
- 1(11)
- 1.5(3)
- 2(2)
- 2.5(2)
- その他(1)
刃数
- 2(13)
- 3(4)
- 4(8)
シャンク径(Φmm)
- 4(11)
- 6(23)
全長(mm)
- 55
- 45(35)
- 50(140)
- 57(14)
- 60(156)
- 63(17)
- 65(31)
- 70(121)
- 72(15)
- 75(68)
- 80(125)
- 83(14)
- 90(96)
- 100(123)
- 110(79)
- 120(43)
- 130(25)
- 140(16)
- 150(35)
- 160(17)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.5(2)
- 0.8(5)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.35(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 2(5)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 6(7)
- 8(10)
- 9(4)
- 10(10)
- 12(9)
- 14(3)
- 15(11)
- 16(4)
- 20(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
0.5・0.8・1・1.2・1.35・1.5・1.6・1.7・2・2.5・3・6・8・9・10・12・14・15・16・20・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(9)
- チタン系コーティング(6)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(25)
超硬合金
ブランド
- WIDIN(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ユニオンツール(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
WIDIN・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.8(2)
1(6)
1.5(6)
2(8)
2.5(1)
3(10)
4(10)
5(4)
6(7)
その他(1)

超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥2,880~税込¥3,168~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本4日以内出荷銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,408~税込¥3,749~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工表面処理TH3コート材質超硬刃数4ねじれ角(°)30加工可能硬度72HRC
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃
WIDIN¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から3日以内出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥8,064税込¥8,8701本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,168~税込¥3,485~1本当日出荷から翌々日出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスエンドミル - NSR-2
NS(日進工具)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。刃長l(mm)15刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02