絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(7)
  • 0.3(7)
  • 0.4(7)
  • 0.5(8)
  • 0.6(7)
  • 0.7(5)
  • 0.8(6)
  • 0.9(3)
  • 1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.5(7)
  • 2(8)
  • 2.5(4)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 20(1)
  • その他(1)
コーナーR(mm)
  • 0.02(5)
  • 0.05(7)
  • 0.1(8)
  • 0.2(15)
  • 0.3(8)
  • 0.5(14)
  • 0.75(1)
  • 1(6)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • その他(1)
刃数
  • 2(21)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(24)
  • 6(9)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 0.15(6)
  • 0.25(5)
  • 0.3(7)
  • 0.4(9)
  • 0.5(8)
  • 0.55(4)
  • 0.65(4)
  • 0.8(8)
  • 1(10)
  • 1.2(6)
  • 1.5(8)
  • 2(11)
  • 2.5(5)
  • 3(10)
  • 4(11)
  • 5(10)
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 12(4)
全長(mm)
  • 45
  • 50(140)
  • 55(25)
  • 57(14)
  • 60(156)
  • 63(17)
  • 65(31)
  • 70(121)
  • 72(15)
  • 75(68)
  • 80(125)
  • 83(14)
  • 90(95)
  • 100(122)
  • 110(79)
  • 120(43)
  • 130(25)
  • 140(16)
  • 150(35)
  • 160(17)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(4)
  • その他(5)
  • チタン系コーティング(4)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(29)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・超硬合金
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(11)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • WIDIN(2)
  • ユニオンツール(4)
  • 三洋工具(1)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 住友電工ハードメタル(1)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・ユニオンツール・三洋工具・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.2(7)
0.3(7)
0.4(7)
0.5(8)
0.6(7)
1(6)
1.5(7)
2(8)
3(9)
4(8)
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

    NS(日進工具)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • UTコートラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコートラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,792~税込¥4,171~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥4,536税込¥4,990
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)

    WIDIN
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
    用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアスエンドミルAERS ATOM(サイトウ製作所)

    ラジアスエンドミルAERS

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
    材質超微粒子合金刃数2ねじれ角(°)30
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R

    NS(日進工具)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4
  • 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用4枚刃ラジアスエンドミル
    用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30
  • DLCミル ラジアス NACHI(不二越)

    DLCミル ラジアス

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金全長(mm)45刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.18外径(Φmm)0.2表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング首下長(mm)0.5ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.010コーナR許容差(mm)±0.002寸法LH(mm)7.7シャンク精度h4コーナー半径R(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応干渉角度θk(°)13.88
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

    NS(日進工具)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌々日出荷
    鏡面加工に最適な底刃形状です。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク

    三菱マテリアル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌々日出荷
    切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツール

    DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    ¥2,928~税込¥3,221~
    1本
    翌々日出荷
    DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
    用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
    用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)-0.01/+0.02
  • ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具

    ソリッドテーパーラジアスエンドミル

    三洋工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
    材質超硬合金刃数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4
  • CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥10,978~税込¥12,076~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃

    NS(日進工具)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3ねじれ角30°刃長l(mm)10首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5ねじれ角30°刃長l(mm)8首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°刃長l(mm)6首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°刃長l(mm)4.5首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
  • 銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

    NS(日進工具)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
    用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番175-3776材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)【DCON】4角度(°)【首角】12シャンク径(mm)4機能長さ(mm)45最大切込み(mm)0.8
  • 銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

    NS(日進工具)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
    用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)【DCON】4角度(°)【首角】12シャンク径(mm)4機能長さ(mm)45
  • エンドミル 超硬S 2刃 SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    ミラクルラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
ラジアス超硬エンドミル