テーパー超硬エンドミル :「小径」の検索結果
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
関連キーワード
「片角θ」から絞り込む
1°(6)
1°30′(7)
2°(8)
2°30′(4)
3°(7)
4°(2)
5°(7)
7°(4)
10°(5)
30′(6)
片角θをもっと見る
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数4
質量(g)884
表面処理UT
RoHS指令(10物質対応)対応
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
小径(Φmm)10
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)25
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)8
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)6
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)35
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)10
ねじれ角30°
首角γ(°)-
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)15
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)4
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ半角公差±5’
関連資料技術情報はこちら(149MB)
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。