絞り込み
形状
形状
ひし形(32)
形状
円形(1)
形状
正方形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(3)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(16)
  • 1.2(21)
  • 1.6(14)
  • 2(1)
  • 2.4(3)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(4)
  • セラミックス(10)
  • 超硬合金(7)
逃げ角(度)
  • 0(31)
切刃長さ(mm)
  • 12.0959(1)
  • 12.7(2)
  • 12.9(11)
  • 15.5(5)
  • 16.1(1)
  • 16.6(1)
  • 25.8(3)
厚さ(mm)
  • 7.94
  • 0.4(7)
  • 0.8(8)
  • 1.2(6)
  • 1.39(18)
  • 1.59(32)
  • 1.6(6)
  • 1.79(14)
  • 2.38(570)
  • 2.38125(12)
  • 3.175(6)
  • 3.18(330)
  • 3.9(5)
  • 3.96875(12)
  • 3.97(501)
  • 4.76(1,355)
  • 4.7625(25)
  • 5.56(11)
  • 6.35(379)
  • 9.52(17)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
  • ブレーカなし(19)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(14)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 円筒穴(2)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • イスカル(8)
  • ケナメタル(8)
  • 京セラ(6)
  • タンガロイ(5)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
イスカル・ケナメタル・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(32)
円形
円形(1)
正方形
正方形(1)
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ CNMX-M4PW イスカルチップ CNMX-M4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0切刃長さ(mm)12.9
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形55°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)10寸法L10(mm)12.21
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形55°厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
8,998税込9,898
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
15,980税込17,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形55°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
チップ CNMX イスカルチップ CNMXイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.9コーナー半径(mm)0.8
チップ CNMM-H MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMM-HMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質IP3000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
D 旋削チップ COAT CNMX-M4PW イスカルD 旋削チップ COAT CNMX-M4PWイスカル
8,598税込9,458
1セット(10個)
翌々日出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9トラスコ品番338-4705材質IC907厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW イスカルB 旋削/チップ COAT CNMX-M4PWイスカル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMX-HTW イスカルチップ CNMX-HTWイスカル
8,598税込9,458
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNGN 京セラチップ CNGN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から31日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMP
チップ DNGX-T イスカルチップ DNGX-Tイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-材質IS8形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGX-T イスカルチップ CNGX-Tイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-材質IS8形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGN-T イスカルチップ CNGN-Tイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質IS8形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNGD タンガロイチップ VNGDタンガロイ
39,980税込43,978
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6材質FX105厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNGN タンガロイチップ DNGNタンガロイ
41,980税込46,178
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNM/GN タンガロイチップ CNM/GNタンガロイ
36,980税込40,678
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ ENGN 京セラチップ ENGN京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形75°材質A65厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ DNGN 京セラチップ DNGN京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなしトラスコ品番644-7287材質A65内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGN 京セラチップ CNGN京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし材質A65内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGD タンガロイチップ DNGDタンガロイ
36,980税込40,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質FX105厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)15.5コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNGD タンガロイチップ CNGDタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9材質FX105厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.9コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGN 京セラチップ DNGN京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ENGN 京セラチップ ENGN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形75°厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
旋盤用チップひし形