絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(4)
材質
- PVDコーティング(2)
- サーメット(1)
- 超硬合金(3)
- 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
- 9.52
- 2(22)
- 2.3(23)
- 2.5(15)
- 6.35(21)
- 6.9(32)
- 8.2(83)
- 9.525(50)
- 9.6(128)
- 11(343)
- 11.6(14)
- 12.7(31)
- 12.9(18)
- 13.8(23)
- 15.5(15)
- 15.6978(15)
- 16(15)
- 16.0978(16)
- 16.5(576)
- 16.6(13)
- 22(130)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(3)
- 3.97(1)
形状

正三角形(4)
逃げ角(度)
- 7(2)
- 11(2)
7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
- 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- イスカル(4)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(2)
0.4(4)

チップ TCGT-AS
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGX
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGX
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応