絞り込み
形状
形状
ひし形(10)
形状
六角形80°(1)
形状
平行四辺形(3)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(19)
厚さ(mm)
  • 2.38(7)
  • 3.18(9)
  • 3.97(8)
  • 4.76(14)
切刃長さ(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.45(1)
  • 6.9(1)
  • 7.7(1)
  • 7.94(2)
  • 8.2(1)
  • 9.525(11)
  • 9.6(1)
  • 9.7(1)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.6(1)
  • 12.7(7)
  • 12.8(2)
  • 15.5(1)
  • 16.5(1)
  • 16.6(1)
  • 19.5(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.2
  • 0.03(4)
  • 0.1(6)
  • 0.3969(20)
  • 0.4(336)
  • 0.6(3)
  • 0.7938(36)
  • 0.8(546)
  • 1(3)
  • 1.1906(35)
  • 1.2(333)
  • 1.5875(19)
  • 1.6(187)
  • 2(18)
  • 2.38125(11)
  • 2.4(57)
  • 3.0(3)
  • 3.175(6)
  • 3.2(5)
  • 4.0(3)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(10)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(2)
  • 超高圧焼結体(1)
逃げ角(度)
  • 0(9)
  • 5(1)
  • 7(9)
  • 11(9)
  • 20(1)
  • その他(3)
0・5・7・11・20・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(17)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
  • 円筒穴(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • ケナメタル(10)
  • タンガロイ(11)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電工ハードメタル(12)
ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(10)
六角形80°
六角形80°(1)
平行四辺形
平行四辺形(3)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(19)
  • チップ SNGG 三菱マテリアル

    チップ SNGG

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ SPGTR/L-W15

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MS

    ケナメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ SPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ SPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPGW タンガロイ

    チップ SPGW

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質TH10形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低剛性加工インサートです。
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • チップ SNMG-TSF タンガロイ

    チップ SNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ISO インサート CNMG-LF ケナメタル

    ISO インサート CNMG-LF

    ケナメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
  • ISO インサート CNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート CNGG-FS

    ケナメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
  • ISO インサート CNGG-LF ケナメタル

    ISO インサート CNGG-LF

    ケナメタル
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。G級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
  • ISO インサート CNMG-FN ケナメタル

    ISO インサート CNMG-FN

    ケナメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート CPMT-LF ケナメタル

    ISO インサート CPMT-LF

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11
  • ISO インサート CPGT-HP ケナメタル

    ISO インサート CPGT-HP

    ケナメタル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11
  • ISO インサート CCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート CCMT-LF

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7
  • ISO インサート CCGT-HP ケナメタル

    ISO インサート CCGT-HP

    ケナメタル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7
  • ISO インサート CNGP ケナメタル

    ISO インサート CNGP

    ケナメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(5個)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形寸法D(mm)12.7厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)12.9
  • チップ SPGT 住友電工ハードメタル

    チップ SPGT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ NF-SEGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SEGN

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-SCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMG-ZF タンガロイ

    チップ SNMG-ZF

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ SCGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-FX

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76
  • チップ SNGG-01 タンガロイ

    チップ SNGG-01

    タンガロイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SCMT-23 タンガロイ

    チップ SCMT-23

    タンガロイ
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ SCMT-24 タンガロイ

    チップ SCMT-24

    タンガロイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • チップ SNGA-QBN タンガロイ

    チップ SNGA-QBN

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質BX360形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPGN-DIA タンガロイ

    チップ SPGN-DIA

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ正方形