絞り込み
形状
形状
ひし形(7)
形状
平行四辺形(1)
形状
正方形(46)
厚さ(mm)
  • 4.76(3)
  • 6.35(28)
  • 7.94(25)
  • 9.52(32)
  • 9.53(8)
  • 9.55(1)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(3)
  • 19.05(17)
  • 19.5(1)
  • 23(1)
  • 25.4(27)
  • 31.75(11)
コーナー半径(mm)
  • 2.4
  • 0.03(4)
  • 0.1(6)
  • 0.2(35)
  • 0.3969(20)
  • 0.4(336)
  • 0.6(3)
  • 0.7938(36)
  • 0.8(546)
  • 1(3)
  • 1.1906(35)
  • 1.2(333)
  • 1.5875(19)
  • 1.6(187)
  • 2(18)
  • 2.38125(11)
  • 3.0(3)
  • 3.175(6)
  • 3.2(5)
  • 4.0(3)
材質
  • CVDコーティング(21)
  • PVDコーティング(3)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
逃げ角(度)
  • 0(43)
  • その他(1)
0・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(48)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 円筒穴(38)
-・円筒穴
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(15)
  • サンドビック(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • タンガロイ(8)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 京セラ(4)
  • 住友電工ハードメタル(24)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(7)
平行四辺形
平行四辺形(1)
正方形
正方形(46)
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SNMM-HP 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HP

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-HG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HG

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
    用途汎用~粗加工被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACU2500)インサート厚さ(mm)7.2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • フライス スクエアT4インサート LOEX12・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4インサート LOEX12・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
    寸法W1(mm)7.5寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)14.2
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-ME

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0コーティングCVDブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • チップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHF
  • チップ SNMM-HW (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HW (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHWコーナー半径(mm)2.4
  • チップ SNMM-HU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHUコーナー半径(mm)2.4
  • チップ SNMM-HP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHP
  • チップ SNMM-HG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HG (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHG
  • チップ SNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-MP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカMP
  • チップ SNMG-ME (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-ME (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカME
  • チップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-EM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカEM
  • チップ SNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカMU
  • チップ SNMG-UG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UG (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカUG
  • ISO インサート CNMM-RW ケナメタル

    ISO インサート CNMM-RW

    ケナメタル
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。粗加工用
    形状ひし形80°厚さ(mm)6.35寸法D(mm)19.05逃げ角(度)0コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)2.4穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35チップブレーカ片面寸法L10(mm)19.34
  • ISO インサート SNMM-RW ケナメタル

    ISO インサート SNMM-RW

    ケナメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。粗加工用
    形状正方形厚さ(mm)6.35寸法D(mm)19.05逃げ角(度)0コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)2.4穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35チップブレーカ片面寸法L10(mm)19.05
  • セラミックインサート SNG ケナメタル

    セラミックインサート SNG

    ケナメタル
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無なしチップブレーカなし
  • ISO インサート SNMM-RH ケナメタル

    ISO インサート SNMM-RH

    ケナメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ISO インサート CNMM-RH ケナメタル

    ISO インサート CNMM-RH

    ケナメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ISO インサート SNMG-RN ケナメタル

    ISO インサート SNMG-RN

    ケナメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート SNMM-RM ケナメタル

    ISO インサート SNMM-RM

    ケナメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ISO インサート CNMM-RM ケナメタル

    ISO インサート CNMM-RM

    ケナメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ISO インサート SNMM-RP ケナメタル

    ISO インサート SNMM-RP

    ケナメタル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ISO インサート CNMM-RP ケナメタル

    ISO インサート CNMM-RP

    ケナメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ISO インサート CNMG-RN ケナメタル

    ISO インサート CNMG-RN

    ケナメタル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート CNMG-MN ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MN

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • セラミックインサート SNGX ケナメタル

    セラミックインサート SNGX

    ケナメタル
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    鋳鉄加工用。セラミックインサート
    形状正方形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0厚さS(mm)7.94
  • ISO インサート SNMG ケナメタル

    ISO インサート SNMG

    ケナメタル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート CNMG ケナメタル

    ISO インサート CNMG

    ケナメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMM 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    材質AC6030M形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-HW 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HW

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
旋盤用チップ正方形