絞り込み
形状
形状
平行四辺形(1)
形状
正方形(3)
厚さ(mm)
  • 7.94(3)
  • 9.52(3)
切刃長さ(mm)
  • 19.5(1)
  • 25.4(3)
コーナー半径(mm)
  • 3.2
  • 0.03(4)
  • 0.1(6)
  • 0.2(31)
  • 0.3969(20)
  • 0.4(291)
  • 0.6(3)
  • 0.7938(36)
  • 0.8(481)
  • 1(3)
  • 1.1906(35)
  • 1.2(294)
  • 1.5875(19)
  • 1.6(173)
  • 2(17)
  • 2.38125(11)
  • 2.4(56)
  • 3.0(3)
  • 3.175(5)
  • 4.0(3)
材質
  • CVDコーティング(2)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • その他(1)
0・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(3)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(2)
円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(1)
  • 住友電工ハードメタル(4)
タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
平行四辺形
平行四辺形(1)
正方形
正方形(3)
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
    用途汎用~粗加工被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACU2500)インサート厚さ(mm)7.2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
  • チップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHF
  • チップ SNMM-HF 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HF

    住友電工ハードメタル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-TUS タンガロイ

    チップ SNMM-TUS

    タンガロイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途重切削(片面ブレーカ)
旋盤用チップ正方形