14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) SANDVIKT-Max P 旋削用ネガチップ(110)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10本)
9日以内出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
用途一般旋削ステンレス加工用。穴径(Φmm)【D1】3.81切刃長さ(mm)11.2279適合被削材種PMSチップ形状菱形 55°コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625内接円IC(mm)9.525
T‐MaxP 旋削加工用チップ(110) SANDVIKT‐MaxP 旋削加工用チップ(110)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurnTR 旋削加工用チップ(310) SANDVIKCoroTurnTR 旋削加工用チップ(310)SANDVIK
18,980税込20,878
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurn111 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn111 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
10,980税込12,078
1箱(10本)
4日以内出荷
刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415 サンドビック刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415サンドビック
6,598税込7,258
1箱(2個)
当日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ
用途鋼用。被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11母材超硬材種4415
ISO インサート CNMG-CT ケナメタルISO インサート CNMG-CTケナメタル
4,398税込4,838
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ YNMG-ZM タンガロイチップ YNMG-ZMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
チップ S845 SNMU イスカルチップ S845 SNMUイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XNUW イスカルチップ XNUWイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質IC20形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ多角形