絞り込み
形状

多角形(4)
切刃長さ(mm)
- 4.679(2)
- 7.018(2)
- 16.6(3)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(4)
- 0.8(3)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
- 円筒穴(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
厚さ(mm)
- 2.78(2)
- 3.97(2)
- 4.76(2)
2.78・3.97・4.76
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(4)
- サーメット(2)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット
ブランド
- タンガロイ
- 三菱マテリアル(39)
- サンドビック(9)
- イスカル(2)
- ケナメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

多角形(4)

チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ YNMG-ZM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面最大送り(mm)0.5最小切込み量(mm)0.7最小送り(mm)0.2
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76