絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • サンドビック(53)
  • 三菱マテリアル(25)
  • 京セラ(22)
  • タンガロイ(19)
  • SANDVIK(19)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • ケナメタル(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
切刃長さ(mm)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 32(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(4)
  • 3.97(2)
  • 4.76(6)
  • 6.35(3)
  • 7.9(2)
  • 7.94(1)
  • 9.4(3)
  • 9.52(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(1)
材質
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(4)
  • 超硬合金(6)
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(9)
0・7
形状
形状
円形(10)
円形
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • -(6)
0.03・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切刃長さ(mm)から絞り込む
8(3)
10(3)
12(5)
12.7(1)
16(4)
20(5)
25(1)
32(1)
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
5,198税込5,718
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCGT イスカルチップ RCGTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)10逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC20形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RCGT-AS イスカルチップ RCGT-ASイスカル
8,798税込9,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC20形状円形厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-4S イスカルチップ RCMT-4Sイスカル
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-SR イスカルチップ RCMT-SRイスカル
5,498税込6,048
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷から31日以内出荷
ISO旋削/チップ イスカルISO旋削/チップイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
8日以内出荷
トラスコ品番108-6489材質IC9250使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMG イスカルチップ RNMGイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤用チップ円形