絞り込み
切刃長さ(mm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(5)
- 12.7(1)
- 16(4)
- 20(5)
- 25(1)
- 32(1)
材質
- CVDコーティング(6)
- PVDコーティング(4)
- 超硬合金(6)
厚さ(mm)
- 3.18(4)
- 3.97(2)
- 4.76(6)
- 6.35(3)
- 7.9(2)
- 7.94(1)
- 9.4(3)
- 9.52(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(9)
- ブレーカなし(1)
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(8)
- 円筒穴(1)
形状

円形(10)
円形
コーナー半径(mm)
- 0.03(2)
- -(6)
0.03・-
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(9)
0・7
ブランド
- イスカル
- サンドビック(52)
- SANDVIK(23)
- 京セラ(22)
- 三菱マテリアル(21)
- 住友電工ハードメタル(15)
- タンガロイ(10)
- ケナメタル(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
8(3)
10(3)
12(5)
12.7(1)
16(4)
20(5)
25(1)
32(1)

チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT-FW
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-4S
イスカル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)4日以内出荷材質IC8150形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-SR
イスカル¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)4日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMX
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ RCMT
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷形状円形厚さ(mm)9.4切刃長さ(mm)20逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCGT
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷材質IC20形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCGT-AS
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷材質IC20形状円形厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RNMG
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状円形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応