絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 4.76(17)
  • 5.56(1)
  • 5.61(1)
切刃長さ(mm)
  • 15.875
  • 2.5(3)
  • 3.0(3)
  • 6(6)
  • 6.16(9)
  • 6.2(3)
  • 6.35(3)
  • 7.7(3)
  • 7.94(4)
  • 9.525(14)
  • 9.53(3)
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 12.7(125)
  • 13.15(3)
  • 13.4(13)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 15.88(10)
  • 16(3)
形状
形状
ひし形(1)
形状
正方形(22)
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(1)
  • 特殊(2)
逃げ角(度)
  • 11(6)
  • 15(8)
  • 20(7)
材質
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(9)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(11)
CVDコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(8)
  • 特殊形状(2)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
0.4・0.8・1.6・2
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • 富士元工業(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・京セラ・富士元工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2.38(3)
4.76(17)
5.56(1)
5.61(1)
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDNN 15タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)15
チップ SEER-JS 三菱マテリアルチップ SEER-JS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
フライス切削用インサートSDNW (TR4F用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートSDNW (TR4F用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。 SDNW120520TR・SDNW150525ZTRは、刃先強度に優れた第一推奨インサート一般的な高送り加工に適します。 SDNW120520TR-Pは、突き出し量が短く断続の少ない加工に推奨。特にプリハードン鋼(P20、P21材)に適します。 インサートは片面4コーナ仕様で経済的です。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工形状正方形厚さ(mm)5.56精度N級適合カッターTR4F
フライス切削用インサート SEE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
7,798税込8,578
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDNN 15タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)15
チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDNN 15タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)15
フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)15.875厚さ(mm)2.38精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップ SEKN 住友電工ハードメタルチップ SEKN住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)15
チップ SEER 三菱マテリアルチップ SEER三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SPEN 三菱マテリアルチップ SPEN三菱マテリアル
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)4.76
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ SDEX 住友電工ハードメタルチップ SDEX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)15
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
トラスコ品番167-3351材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SDEX 住友電工ハードメタルチップ SDEX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質T250A形状正方形厚さ(mm)4.76(±0.025)切刃長さ(mm)15.875(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDEX53MT穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
フライス用チップ正方形