タンガロイ
転削用チップ SNGU-W
種別
AH8015
寸法S(mm)
7
寸法LE(mm)
9.6
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
7.5
寸法IC(mm)
13
寸法APMX(mm)
6
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73656531
SNGU1307ANEN-W AH8015
¥
36,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください